NIBCO Redüksiyon Dirsek, Uzun Yarıçap, 90 Derece
stil | Model | Maks. Basınç | Dış Çap. | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 607LTR 11 / 4X1 | 351 psi @ 200 Derece F | 1-3/8" x 1-1/8" | 1-1 / 4 "x 1" | €31.03 | |
A | 607LTR 1X5 / 8 | 395 psi @ 200 Derece F | 1-1/8" x 3/4" | 1 "x 5 / 8" | €25.78 | |
A | 607LTR 1X3 / 4 | 395 psi @ 200 Derece F | 1-1/8" x 7/8" | 1 "x 3 / 4" | €26.67 | |
A | 607LTR 3/4X1/2 | 466 psi @ 200 Derece F | 7 / 8 "x 5 / 8" | 3 / 4 "x 1 / 2" | €18.34 | |
A | 607LTR 3/4X5/8 | 466 psi @ 200 Derece F | 7 / 8 "x 3 / 4" | 3 / 4 "x 5 / 8" | €18.73 | |
A | 607LTR 5/8X1/2 | 505 psi @ 200 Derece F | 3 / 4 "x 5 / 8" | 5 / 8 "x 1 / 2" | €20.03 | |
A | 607LTR 1/2X3/8 | 577 psi @ 200 Derece F | 5 / 8 "x 1 / 2" | 1 / 2 "x 3 / 8" | €17.84 | |
A | 607LTR 1/4X1/8 | 729 psi @ 200 Derece F | 3 / 8 "x 1 / 4" | 1 / 4 "x 1 / 8" | €19.41 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Mekanik Boru Bükücüler
- Düz Bıçak Cihaz Aksesuarları
- Kesme Tahtaları ve Paspaslar
- Işıklı Push Button Operatörleri
- Çeşni Self Servis Merkezi Aksesuarları
- El Arabaları
- acil Durum Hazırlık
- Motor Tahrikli Pompalar
- Kondens Pompaları ve Aksesuarları
- Gölet Aksesuarları
- DUFF-NORTON HMPB Serisi, Doğrusal Aktüatör
- WHEATON Örnek Flakon 25ml
- PASS AND SEYMOUR Flexcor Serisi Kordon Sapları
- MAIN FILTER INC. Değişimli Hidrolik Filtreler, Paslanmaz Çelik Elyaf, 10 Mikron, Viton Conta
- ALLEGRO SAFETY Çözelti Şişeleri
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 5/8-12 Un
- EATON Kaynak Güç Modülleri
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC T Saplı Kılavuz Anahtarları
- CMI Erkek Run Tişörtleri
- WEG Elektrik Motorları