Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 607LTR 1 / 2X3 / 8 Dirsek Uzun Yarıçapı Azaltmak 1/2 x 3/8 In | AC8FMH 39R586

NIBCO 607LTR 1/2X3/8 Redüksiyonlu Dirsek Uzun Yarıçap 1/2 x 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8FMH Model: 607LTR 1/2X3/8Çapraz Referans: 39R586
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
€17.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek İndirgeme, Uzun Yarıçap, 90 Derece
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç577 psi @ 200 Derece F
Dış Çap.5 / 8 "x 1 / 2"
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "x 3 / 8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 607LTR 3 / 4X1 / 2 Küçültülmüş Dirsek Uzun Yarıçap 3/4 x 1/2 In | AC8FLG 39R562 607LTR 3/4X1/2466 psi @ 200 Derece F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"€18.91
NIBCO 607LTR 1X3 / 4 Dirsek Uzun Yarıçapı Azaltan 1 x 3/4 In | AC8FNR 39R618 607LTR 1X3 / 4395 psi @ 200 Derece F1-1/8" x 7/8"1 "x 3 / 4"€27.44
NIBCO 607LTR 11 / 4X1 Dirsek Uzun Yarıçapı Azaltma 1-1 / 4 x 1 In | AC8FPL 39R636 607LTR 11 / 4X1351 psi @ 200 Derece F1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"€31.07
NIBCO 607LTR 3 / 4X5 / 8 Dirsek Uzun Yarıçapı Azaltma 3/4 x 5/8 In | AC8FPV 39R644 607LTR 3/4X5/8466 psi @ 200 Derece F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"€19.31
NIBCO 607LTR 1X5 / 8 Dirsek Uzun Yarıçapı Azaltan 1 x 5/8 In | AC8FTL 39R707 607LTR 1X5 / 8395 psi @ 200 Derece F1-1/8" x 3/4"1 "x 5 / 8"€26.01
NIBCO 607LTR 1 / 4X1 / 8 Dirsek Uzun Yarıçapı Düşüren 1/4 x 1/8 In | AC8FUV 39R738 607LTR 1/4X1/8729 psi @ 200 Derece F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "x 1 / 8"€20.03
NIBCO 607LTR 5 / 8X1 / 2 Küçültülmüş Dirsek Uzun Yarıçapı 5/8 x 1/2 In | AC8FVV 39R761 607LTR 5/8X1/2505 psi @ 200 Derece F3 / 4 "x 5 / 8"5 / 8 "x 1 / 2"€20.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 607LTR 1/2X3/8 Redüksiyonlu Dirsek Uzun Yarıçap 1/2 x 3/8 In
€17.84 / Adet