NIBCO Dönüş Dirseği
stil | Model | Maks. Basınç | Dış Çap. | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 638 2 | 291 psi @ 200 Derece F | 2.125 " | 2" | €177.45 | |
A | 638 | 351 psi @ 200 Derece F | 1.375 " | 1.25 " | €63.01 | |
B | U638 1 | 494 psi @ 100 Derece F | 1.125 " | 1" | €33.63 | |
A | 638 11 / 2 | 577 psi @ 200 Derece F | 1.625 " | 1.5 " | €72.24 | |
A | 638 1/4 11/2 | 577 psi @ 200 Derece F | 3/8" x 1-5/8" | 1/4" x 1-1/2" | €6.55 | |
B | U638 3 / 4 | 582 psi @ 100 Derece F | 7 / 8 " | 3 / 4 " | €17.69 | |
B | U638 1 / 2 | 722 psi @ 100 Derece F | 5 / 8 " | 1 / 2 " | €10.11 | |
A | 638 1 / 8 | 729 psi @ 200 Derece F | 1 / 4 " | 1 / 8 " | €6.64 | |
A | 638 1 / 4 | 729 psi @ 200 Derece F | 3 / 8 " | 1 / 4 " | €5.47 | |
B | U638 3 / 8 | 779 psi @ 100 Derece F | 1 / 2 " | 3 / 8 " | €6.86 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- iskele
- Güçlendirme Kitleri
- Yağ Brülörleri
- Kayış Gergileri ve Gergi Kasnakları
- Step Motor Sürücüleri
- Mağaza Malzemeleri
- İnterkomlar ve Hoparlörler
- Güvenli Saklama
- Özel Fanlar ve Aksesuarlar
- Kapı ve Kapı Kasaları
- PARKER Çift Yüksüklü Somun
- FENNER DRIVES Rulmanlı Kompozit Avara Dişlileri
- VESTIL Yuvarlak Kubbe Tamponlar
- QORPAK Kapanış 70mm Doğal
- DIXON Roll Over Kelepçeleri
- SNAP-LOC Ağır Hizmet Çekme Kayışı
- SPEARS VALVES PVC Program 40 Şeffaf Çift Muhafazalı Kapanış Parçaları
- Dripless Metal Dispenserler
- TB WOODS Delik Tertibatları
- BALDOR / DODGE Babbitted, Plakalı Flanşlı, Masif Kaymalı Rulmanlar