Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NIBCO 638 Dönüş Bükümü Wrot Bakır C x C 1-1 / 4 In | AC8FVA 39R743

NIBCO 638 Dönüş Dirseği Yazma Bakır C x C 1-1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8FVA Model: 638Çapraz Referans: 39R743
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
€64.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dönüş Virajı
gövde MalzemesiWrot Bakır
Bağlantı TürüCxC
Maks. Basınç351 psi @ 200 Derece F
Dış Çap.1.375 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7412100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçDış Çap.tüp BoyutuÜcret
NIBCO 638 1/4 Dönüş Dirseği Wrot Bakır 3 x 1-1 / 2 In | AC8FNP 39R616 638 1 / 4729 psi @ 200 Derece F3 / 8 "1 / 4 "€5.72
NIBCO 638 2 Dönüş Dirseği Wrot Bakır C x C 2 x 2 In | AC8FTR 39R712 638 2291 psi @ 200 Derece F2.125 "2"€177.45
NIBCO 638 1/8 Dönüş Bükümü Wrot Coper 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AC8FUD 39R723 638 1 / 8729 psi @ 200 Derece F1 / 4 "1 / 8 "€6.90
NIBCO 638 1/4 11/2 Dönüş Dirseği Wrot Bakır C x C 1/4 In | AC8FUW 39R739 638 1/4 11/2577 psi @ 200 Derece F3/8" x 1-5/8"1/4" x 1-1/2"€6.79
NIBCO 638 11/2 Dönüş Dirseği Wrot Bakır C x C 1-1 / 2 In | AC8FVM 39R754 638 11 / 2577 psi @ 200 Derece F1.625 "1.5 "€73.37
NIBCO U638 3/8 Dönüş Dirseği Wrot Bakır 3/8 İnç 1/2 | AE4YNT 5P137 U638 3 / 8779 psi @ 100 Derece F1 / 2 "3 / 8 "€7.06
NIBCO U638 1/2 Dönüş Dirseği Wrot Bakır C x C 2 x 2 In | AE4YNU 5P138 U638 1 / 2722 psi @ 100 Derece F5 / 8 "1 / 2 "€10.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NIBCO 638 Dönüş Dirseği Yazma Bakır C x C 1-1/4 In
€64.39 / Adet