NORTON ABRASIVES Tip 1 Elmas Taşlama Taşları
stil | Model | Ağaç Dikme Boyutu | Çap | Kumtaşı | + | Maks. RPM | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014192159 | - | - | - | Taşlama tekerleği | - | - | €450.79 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 69014191858 | 1.25 " | 6" | 100 | Taşlama Tekerleğini Kes | 10,185 | 0.035 " | €447.29 | |
C | 69014192156 | 1.25 " | 6" | 100S | Taşlama Tekerleğini Kes | 10,185 | 0.035 " | €431.84 | |
B | 69014191706 | 3 / 4 " | 4" | 120 | Taşlama Tekerleğini Kes | 15,280 | 1 / 32 " | €361.32 |
Tip 1 Elmas Taşlama Taşları
Norton Abrasives Tip 1 elmas taşlama taşları, ıslak ve kuru yerlerde alet yapımı veya yeniden bileme uygulamaları için tasarlanmıştır. Güçlü alet kesme ve aşınma direnci için elmas aşındırıcılığa ve uzun süreli hizmet, kendi kendini bileme ve çalışma sırasında düşük sıcaklıkları koruma için reçine bağına sahiptirler. Bu taşlar, orta ila ince kum derecelerinde optimum performans için önceden tasarlanmıştır ve 4 ve 6 inç çaplarda mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yağ Koruma Kontrolleri
- Giriş Paspasları
- Özel Amaçlı Bant Kitleri
- Egzoz ve Besleme Fanı Aksesuarları
- Yapışkan Bant Ölçüleri
- Palet Krikoları ve Aksesuarları
- Fırçalar Silindirler ve Tepsiler
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Fikstür
- Vanalar
- BRADY Boru İşaretleyici, Asit
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Twist-Lock Flanşlı Girişler ve Yuvalar
- WESCO Ekonomik ve Cabrio 2'si 1 Arada El Kamyonları
- PARKER Soğutma Kapatma Vanaları
- ACROVYN Kör Tapa, Klasik Akçaağaç, Acrovyn
- BALDOR MOTOR Üç Fazlı Yıkanabilir Motorlar, C-Yüze Montajlı, Tamamen Kapalı
- WRIGHT TOOL 3/4 İnç Tahrik Tutma Halkaları
- EATON Yuvarlak Açıklama Plakaları
- WHEELER-REX Yedek Soketler