Norton Abrasives 69014191706 | Kesme Tekerleği 4 İnç Çap. Elmas 120g | 3vr67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON Aşındırıcılar 69014191706 Kesme Taşı 4 İnç Çaplı Elmas 120g | AD2WWP 3VR67

NORTON ABRASIVES 69014191706 Kesme Taşı 4 İnç Çaplı Elmas 120g

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2WWP Model: 69014191706Çapraz Referans: 3VR67
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
€361.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşlama Tekerleğini Kes
Aşındırıcı Derinlik1 / 4 "
Aşındırıcı MalzemeSerbest Kesim Elmas
Ağaç Dikme Boyutu3 / 4 "
Bond TürüReçine
Çap4"
Kumtaşı120
Maks. RPM15,280
ÖzelliklerSD120-R100B99-1/4
Kalınlık1 / 32 "
UPC690141917062
Tekerlek tipi1A1R yazın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu6804210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Konsantrasyon (% 100)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAğaç Dikme BoyutuÇapKumtaşı+Maks. RPMKalınlıkÜcret
NORTON Aşındırıcılar 69014191858 Kesme Taşı 6 İnç Çaplı Elmas 100g | AD2WWQ 3VR98 690141918581.25 "6"100Taşlama Tekerleğini Kes10,1850.035 "€447.29
NORTON Aşındırıcılar 69014192156 Kesme Taşı 6 İnç Çap Elmas 100sgr | AD6VVG 4B080 690141921561.25 "6"100STaşlama Tekerleğini Kes10,1850.035 "€431.84
NORTON AŞINDIRICILAR 69014192159 Taşlama Taşı, 6 İnç Çap, Elmas, 1-1/4 İnç Delik Boyutu, 7/200 İnç Kalınlık | CJ2JKC 3UP23 69014192159---Taşlama tekerleği--€450.79
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 69014191706 Kesme Taşı 4 İnç Çaplı Elmas 120g
€361.32 / Adet