NORTON Aşındırıcılar Göbekli Taşlar
stil | Model | Ağaç Dikme Boyutu | Çap | + | Maks. RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252842002 | - | - | Depresif Merkez Tekerlekler | - | €2.70 | |
B | 66252917051 | - | - | Depresif Merkez Tekerlekler | - | €2.64 | |
C | 66252842001 | - | - | Depresif Merkez Tekerlekler | - | €5.17 | |
D | 66252843223 | 5 / 8 "-11 | 4.5 " | Depresif Ortadan Kesme Taşı | 13,580 | €10.49 | |
D | 66252843219 | 7 / 8 " | 4.5 " | Depresif Ortadan Kesme Taşı | 13,580 | €6.26 | |
D | 66252843220 | 7 / 8 " | 5" | Depresif Ortadan Kesme Taşı | 12,225 | €6.71 | |
D | 66252843221 | 7 / 8 " | 6" | Depresif Ortadan Kesme Taşı | 10,185 | €10.11 |
Depresif Merkez Tekerlekler
Norton Abrasives çukur merkezli taşlar veya yükseltilmiş göbek çarklar, ağır talaş kaldırmadan duvar, metal ve diğer yapı malzemeleri üzerinde kaba karıştırmaya kadar zorlu dik açılı taşlama uygulamalarının üstesinden gelir. Yüksek bükülme ve darbe dayanımı için zirkonyum alüminyum oksit yapıya sahiptirler ve çok sayıda kesme ve taşlama işlemi için kilit somunlarının / flanşların tekerleklerin içine girmesine izin verirler. Bu merkez taşlar, kaba taşlama için Tip 27 şekil tanımına sahiptir ve çok kaba tanelere sahiptir, bu nedenle kırılgan ve sert malzemelerde ince finisaj sağlar. 4.5, 5 ve 6 inç çaplarda mevcut olan bu jantların geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Korna Aksesuarları
- Megohmmeters
- Kişisel Göz Yıkama İstasyonları
- Çift Uçlu Matkap Uçları
- Anahtarlı Miller
- Kelepçeleri
- İnterkomlar ve Hoparlörler
- Merkezi Ekipman
- Aşındırıcı Montaj Noktaları
- Paslanmaz çelik
- WESTWARD 3/8 "Sürücü Metrik Soket
- HARRIS Lehimleme İpucu
- MEGAPRO Hex Allen Bit, Metrik
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 Rakor Rakorları 2000, EPDM O-ring Contalı Soket x Soket
- KERN AND SOHN KFP-V30 Serisi Platformlar
- AME INTERNATIONAL Kamyon Saplaması Yeniden Diş Açma Setleri
- WHEATON Sürgülü Raf ve Kulplar
- NORTH BY HONEYWELL PAPR Sistemleri
- APPLETON ELECTRIC Floresan Armatürler