Norton Abrasives 66252843219 | Kesme Taşı 4-1/2 D .045 T 7/8 | 33n319 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON Aşındırıcılar 66252843219 Kesme Taşı 4-1/2 D .045 T 7/8 | AC6GDV 33N319

NORTON ABRASIVES 66252843219 Kesme Taşı 4-1 / 2 D .045 T 7/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6GDV Model: 66252843219Çapraz Referans: 33N319
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
€6.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Depresif Ortadan Kesme Taşı
Aşındırıcı MalzemeZirkonyum Alüminyum Oksit
Ağaç Dikme Boyutu7 / 8 "
Çap4.5 "
sınıfÇok Kaba
Kumtaşı24
Maks. RPM13,580
Kalınlık0.045 "
Tip27 yazın
Tekerlek tipikesim

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu6805305000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAğaç Dikme BoyutuÇap+Maks. RPMÜcret
NORTON Aşındırıcılar 66252843220 Kesme Taşı 5 D .045 T 7/8 | AC6GDW 33N320 662528432207 / 8 "5"Depresif Ortadan Kesme Taşı12,225€6.71
NORTON Aşındırıcılar 66252843221 Kesme Taşı 6 D .045 T 7/8 | AC6GDX 33N321 662528432217 / 8 "6"Depresif Ortadan Kesme Taşı10,185€10.11
NORTON Aşındırıcılar 66252843223 Kesme Taşı 4-1/2 D .045 T 5/8-11 | AC6GDY 33N322 662528432235 / 8 "-114.5 "Depresif Ortadan Kesme Taşı13,580€10.49
NORTON AŞINDIRICILAR 66252842002 Basık Merkezli Tekerlekler, 4 İnç Çap, 3/8 İnç Delik, Seramik, 20 Kum, Tip 27, Norzon Plus | CT4DWW 3UP28 66252842002--Depresif Merkez Tekerlekler-€2.70
NORTON AŞINDIRICILAR 66252842001 Basık Merkezli Tekerlekler, 4 İnç Çap, 3/8 İnç Delik, Seramik, 24 Kum, Tip 27, Norzon Plus | CT4DWX 3WL69 66252842001--Depresif Merkez Tekerlekler-€5.17
NORTON AŞINDIRICILAR 66252917051 Basık Merkezli Tekerlekler, 7 İnç Çap, 7/8 İnç Delik, Alüminyum Oksit, 36 Kum, Tip 29 | CT4DWY 2KND5 66252917051--Depresif Merkez Tekerlekler-€2.64

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 66252843219 Kesme Taşı 4-1 / 2 D .045 T 7/8
€6.26 / Adet