NORTON ABRASIVES Düz Taşlama Taşları, Elmas
stil | Model | Aşındırıcı Malzeme | Çap | Kumtaşı | Maks. RPM | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014191690 | Zırhlı Elmas | 6" | 150 | 6050 | 1 / 4 " | €511.06 | |
B | 69014191853 | Zırhlı Elmas | 7" | 150 | 5185 | 1 / 2 " | €896.82 | |
B | 69014192211 | Zırhlı Elmas | 7" | 100 | 5185 | 1 / 2 " | €904.56 | |
A | 69014191694 | Serbest Kesim Elmas | 6" | 220 | 6050 | 1 / 4 " | €498.67 | |
B | 69014191677 | Serbest Kesim Elmas | 4" | 150 | 9075 | 1 / 8 " | €359.99 | |
B | 69014191692 | Serbest Kesim Elmas | 6" | 150 | 6050 | 1 / 4 " | €658.94 | |
B | 69014191699 | Serbest Kesim Elmas | 6" | 150 | 6050 | 1 / 2 " | €747.90 |
Düz Taşlama Taşları, Elmas
Norton Abrasives düz taşlama taşları, yeniden bileme veya alet yapımı uygulamaları için kullanılır. Düşük sürtünme katsayısı, aşınma direnci ve yüksek gerilme mukavemeti için elmas aşındırıcıya sahiptirler. Ayrıca, Tip 1 veya Tip 1A1 aşındırıcılar sayesinde daha yüksek kesme yüzeyi ve iş parçalarıyla girişimin azalmasını sağlarlar. Bu tekerlekler, kalıp taşlama makinelerini ve el matkaplarını takmak için 1.25 inçlik mil deliklerine veya mandrellere sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kaynak Nozulları
- IC Ekleme ve Çıkarma Araçları
- Oluklu Boru Bağlantı Parçaları
- Tırtıllı topuzlar
- Merdiven Aksesuarları
- Yardımcı Arabalar
- Sıkma Aletleri
- Basınçlı Hava Arıtma
- Özel Fanlar ve Aksesuarlar
- Fiberglas
- NEW PIG Emici Yastık
- VESTIL Çelik Tekerlek Takozları
- APPROVED VENDOR Boru Kesintisiz
- EDWARDS SIGNALING 102 Serisi Halojen Lambalar
- AUTOQUIP 35 Serisi Çift Yüksek Makaslı Tabla
- HOFFMAN Konsept İki Kapılı Panolar
- SPEARS VALVES CPVC Diyaframlı Vanalar, Flanşlı Uçlar, EPDM Destekli PTFE Diyafram
- EATON Bussmann Serisi ACLS Sigortaları
- AMPCO METAL Tel Tekerlek Fırçaları
- VOLLRATH Pilot Işıklar