Norton Abrasives 69014191694 | Güçlü Taşlama Whl 6 Dia. Elmas 220g | 3vr60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NORTON Aşındırıcılar 69014191694 Düz Taşlama Taşı 6 Çap Elmas 220g | AD2WWN 3VR60

NORTON ABRASIVES 69014191694 Düz Taş 6 Çap Elmas 220g

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD2WWN Model: 69014191694Çapraz Referans: 3VR60
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
€498.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Taşlama Taşı
Aşındırıcı Derinlik1 / 8 "
Aşındırıcı MalzemeSerbest Kesim Elmas
Ağaç Dikme Boyutu1.25 "
Bond TürüReçine
Çap6"
Kumtaşı220
Maks. RPM6050
ÖzelliklerSD220-R100B99-1/8
Kalınlık1 / 4 "
UPC690141916942
Tekerlek tipi1A1 yazın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu6804210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Konsantrasyon (% 100)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşındırıcı MalzemeÇapKumtaşıMaks. RPMKalınlıkÜcret
NORTON AŞINDIRICILAR 69014191690 Düz Taşlama Taşı 6 Çaplı Elmas 150g | AD2WWM 3VR57 69014191690Zırhlı Elmas6"15060501 / 4 "€511.06
NORTON Aşındırıcılar 69014191692 Düz Taşlama Taşı 6 Çap Elmas 150g | AD6VVB 4B069 69014191692Serbest Kesim Elmas6"15060501 / 4 "€658.94
NORTON AŞINDIRICILAR 69014192211 Düz Taşlama Taşı 7 Çap Elmas 100g | AD6VVC 4B070 69014192211Zırhlı Elmas7"10051851 / 2 "€904.56
NORTON ZIMPARALAR 69014191853 Düz Taş 7 Çap Elmas 150g | AD6VVE 4B078 69014191853Zırhlı Elmas7"15051851 / 2 "€896.82
NORTON ZIMPARALAR 69014191677 Düz Taşlama Taşı 4 Çap Elmas 150g | AD6VVF 4B079 69014191677Serbest Kesim Elmas4"15090751 / 8 "€359.99
NORTON AŞINDIRICILAR 69014191699 Düz Taşlama Taşı 6 Çaplı Elmas 150g | AD6VVH 4B083 69014191699Serbest Kesim Elmas6"15060501 / 2 "€747.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NORTON ABRASIVES 69014191694 Düz Taş 6 Çap Elmas 220g
€498.67 / Adet