SNAP-TITE Nipel, 316 SS, 1 / 2-14
stil | Model | Bağlantı Türü | Akış hızı | uzunluk | Maks. Basınç | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Conta Malzemesi | Valf Tasarımı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPHN8-8F | FNP'ler | 14 dev / dak | 1 23 / 32 " | 8000 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | kukla | €60.11 | |
B | S71-3N8-8F | FNP'ler | 20 dev / dak | 2.375 " | 5000 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | Floş Yüz | €252.95 | |
C | SVHN8-8F | FNP'ler | 14 dev / dak | 1 63 / 64 " | 3750 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | kukla | €208.85 | |
D | SVEAN8-8F | FNPT | 14 dev / dak | 2 3 / 32 " | 3000 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | kukla | €250.86 | |
B | S71-3N8-8FV | FNPT | 20 dev / dak | - | 5000 psi | -20 Derece ila 375 Derece F | Viton | Floş Yüz | €248.72 | |
C | SVHN8-8FV | FNPT | 14 dev / dak | - | 3750 psi | -20 Derece ila 375 Derece F | Viton | kukla | €215.43 | |
E | SVHN8-8MV | Mnpt | 14 dev / dak | - | 3750 psi | -20 Derece ila 375 Derece F | Viton | kukla | €258.59 | |
E | SVHN8-8M | Mnpt | 14 dev / dak | 2 15 / 32 " | 3750 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | kukla | €254.55 | |
F | SPHN8-8M | Mnpt | 14 dev / dak | 1 1 / 64 " | 8000 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | kukla | €63.77 | |
G | SVEAN8-8M | Mnpt | 14 dev / dak | 2 15 / 32 " | 3000 psi | -40 Derece ila 200 Derece F | iyi | kukla | €304.61 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bahçe Çapaları
- Isı Tabancaları
- Kuru Vinil Kaplama Bantları
- Medikal Dolap Aksesuarları
- Bakır Çubuk Stoku
- Süzme
- Beton Karıştırma ve Hazırlama
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- Kaynak Kimyasalları
- Gölet Aksesuarları
- SALSBURY INDUSTRIES Yatay Posta Kutusu Usps 16 Kapılı
- S & W Saplama Stili Tesviye Montajı
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Gaz Kolu Pimi
- BANJO FITTINGS Ekran 8 Mesh
- COOPER B-LINE montaj konsollar
- APOLLO VALVES 70-100 Serisi Bronz Küresel Vanalar
- AIRMASTER FAN Motor Dönüşüm Kitleri
- VESTIL EHLTSD Serisi Çift Kısa Dar Makaslı Kaldırma Masaları
- APPROVED VENDOR donanımlar
- SMC VALVES Cvq Serisi Kompakt Silindir