NUMATICS Sandviç Çift Hava Regülatörü, Yuvarlak
stil | Model | Ayar Aralığı | Maks. akış | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 031RD300O000000 | 3 - 30 psi | Cfm 14 | 0.93 " | 3.5 " | 0.87 " | 1 / 8 "NPT | €267.33 | |
B | 554RD300JP00000 | 3 - 30 psi | Cfm 230 | 0.125 " | 1" | 0.12 " | 1 / 2 "NPT | €807.15 | |
B | 554RD400JP00000 | 5 - 60 psi | Cfm 230 | 0.125 " | 1" | 0.12 " | 1-1 / 4 "NPT | €768.39 | |
A | 031RD700O000000 | 10 - 100 psi | Cfm 14 | 0.93 " | 3.5 " | 0.87 " | 1 / 8 "NPT | €267.33 | |
C | 081RD100J000000 | 10 - 130 psi | Cfm 46 | 0.125 " | 1.25 " | 0.06 " | 1 / 8 "NPT | €566.32 | |
C | 152RD100J000000 | 10 - 130 psi | Cfm 69 | 0.25 " | 0.62 " | 0.06 " | 1 / 4 "NPT | €615.88 | |
B | 554RD100JP00000 | 10 - 130 psi | Cfm 230 | 0.125 " | 1" | 0.12 " | 1 / 2 "NPT | €827.72 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Değiştirilebilir Baş Tork Anahtarları
- Atık Öğütücü Aksesuarları
- Masa Taşıma Arabaları
- Sıvı Sıkı Boru
- Yoğuşma Tahliye Tavaları
- İşitme Koruması
- Anahtar Kontrol Tanımlaması
- Vinçler
- balastlar
- Freze Takımları
- YG-1 TOOL COMPANY % 3 Vanadyum Alaşımlı Yüksek Hızlı Çelik Spiral Uçlu Tapa, Hardslick Finish
- VOLLRATH İçecek Sunucusu
- INNOVATIVE COMPONENTS Vites Topuzu 2 İnç
- OSG 13014 Spiral Flüt Musluğu
- ZURN Tuzak Astarı, Zemin Tuzaklarıyla Kullanım İçin
- GRAINGER Bağlama Kayışı, 12 Ayak
- SPEEDAIRE Pistonlar
- FANTECH 5ACC Serisi Sabit Havalandırmalı Bordürler
- MEMPHIS GLOVE Profesyonel İş Eldivenlerini Kes
- TB WOODS Kaplin Somunları