Numatics 081rd100j000000 | Sandwch Çift Hava Regülatörü 150 Psi 115f | 3jay5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

NUMATICS 081RD100J000000 Sandwch İkili Hava Regülatörü 150 Psi 115f | AC9QPF 3JAY5

NUMATICS 081RD100J000000 Sandwch Çift Hava Regülatörü 150 Psi 115f

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9QPF Modeli: 081RD100J000000Çapraz Referans: 3JAY5

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€552.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sandviç Çift Hava Regülatörü
Ayar topuzuyuvarlak
Ayar Aralığı10 - 130 psi
Gösterge Limanı1 / 8 "NPT
Maks. akışCfm 46
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.115 Derece F
Toplam yükseklik0.125 "
Uzunluk1.25 "
toplam Genişlik0.06 "
Boru Boyutu1 / 8 "NPT
Valf Tasarımırahatlatma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.44
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAyar AralığıMaks. akışToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
NUMATICS 152RD100J000000 Sandwch İkili Hava Regülatörü 150 Psi 115f | AC9QQW 3JCA4 152RD100J00000010 - 130 psiCfm 690.25 "0.62 "0.06 "1 / 4 "NPT€600.60
NUMATICS 554RD100JP00000 Sandviç Çift Hava Regülatörü 230 Cfm | AC9QRN 3JCD2 554RD100JP0000010 - 130 psiCfm 2300.125 "1"0.12 "1 / 2 "NPT€807.15
NUMATICS 554RD300JP00000 Sandviç Çift Hava Regülatörü 230 Cfm | AC9QRP 3JCD3 554RD300JP000003 - 30 psiCfm 2300.125 "1"0.12 "1 / 2 "NPT€807.15
NUMATIC 554RD400JP00000 Sandviç Çift Hava Regülatörü 230 Cfm | AC9QRQ 3JCD4 554RD400JP000005 - 60 psiCfm 2300.125 "1"0.12 "1-1 / 4 "NPT€753.44
NUMATICS 031RD700O000000 Sandwch Çift Hava Regülatörü 150 Psi 115f | AC9QUX 3JCK5 031RD700O00000010 - 100 psiCfm 140.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "NPT€267.33
NUMATICS 031RD300O000000 Sandwch İkili Hava Regülatörü 150 Psi 115f | AC9QUY 3JCK6 031RD300O0000003 - 30 psiCfm 140.93 "3.5 "0.87 "1 / 8 "NPT€267.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

NUMATICS 081RD100J000000 Sandwch Çift Hava Regülatörü 150 Psi 115f
€552.26 / Adet