OAKTON Daldırma Sıcaklık Probları
stil | Model | Prob Konektörü | Prob Uzunluğu | Sıcaklık. menzil | Sıcaklık Ölçüm Elemanı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WD-35613-05 | - | - | - | - | €107.31 | |
B | WD-35626-50 | fono | 4.5 " | 40 Derece a 257 Derece | termistör | €124.32 | |
C | WD35626-60 | Üç Pimli Kilitleme | 4.625 " | -58 ° ila 302 ° | RTD | €195.05 |
Daldırma Sıcaklık Probları
Oakton daldırma sıcaklık probları, laboratuvarlarda ve otomotiv tesislerinde sıcaklık değerlerini ölçmek için RTD termometrelerle kullanım için idealdir. Reaktif kimyasallara ve aşındırıcı koşullara karşı hasar / aşınmaya dirençli 316 paslanmaz çelik yapıya sahiptirler ve seçilen modellerde hızlı takma / çıkarmayı kolaylaştıran üç pimli kilitleme tasarımı vardır. Seçili modeller (penetrasyon sıcaklık probları) K termokupl ölçüm elemanına sahip olmak ayrıca Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Küp Kamyonlar
- Aşındırıcı Püskürtme Aksesuarları
- Poliviniliden Boru Bağlantı Parçaları
- Pencere İzolasyon Kitleri
- Çubuk ve Piston Conta Kitleri
- Laboratuvar Aletleri
- DC Motorlar
- Basınçlı Yıkama Makineleri ve Aksesuarları
- Kutular
- Gölet Aksesuarları
- APPROVED VENDOR Çubuk Dipçik, Dökme Naylon 6
- WHEATON Otomatik Numune Alma Şişeleri
- APPROVED VENDOR Konik Flask Öğütülmüş Ağız
- DYNALON Saplı Kepçe Hdpe Doğal Beyaz
- RULAND MANUFACTURING Çift Geniş Şaft Yaka, MWSP Serisi
- ADVANCE TABCO Bulaşık Dolabı
- APOLLO VALVES 70-440 Serisi Tek Rakorlu Lehimli Bronz Küresel Vanalar
- EATON A200 Serisi NEMA Motor Kontrol Saha Montaj Kitleri
- BALDOR / DODGE SCBED Bilyalı Rulmanlar
- GROVE GEAR NH Serisi, BMQ-R Stili, 826 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler