Yağ Değiştirme Sistemleri
Akışkan Analiz Sistemleri
Oil Safe sıvı analiz sistemleri, sıvı seviyelerinin ve kalitesinin gerçek zamanlı izlenmesi için tasarlanmıştır. Hızlı durum değerlendirmesi sağlayarak arıza süresini ve bakım maliyetlerini azaltırlar. Kırılmaz, leke tutmaz ve kimyasal olarak dirençli bir Büyük Tritan gözetleme camına ve test için çıkarması kolay manyetik tapalara sahip yerleşik bir yağ örnekleme portuna sahiptirler. Ayrıca, sızdırmaz çalışma için bir çelik korozyon göstergesi ve bir Viton O-ring içerirler. NPT, BPSS ve M20 dişlerinde mevcut olan çok çeşitli sıvı analiz sistemlerinden birini seçin. Raptor Supplies.
Oil Safe sıvı analiz sistemleri, sıvı seviyelerinin ve kalitesinin gerçek zamanlı izlenmesi için tasarlanmıştır. Hızlı durum değerlendirmesi sağlayarak arıza süresini ve bakım maliyetlerini azaltırlar. Kırılmaz, leke tutmaz ve kimyasal olarak dirençli bir Büyük Tritan gözetleme camına ve test için çıkarması kolay manyetik tapalara sahip yerleşik bir yağ örnekleme portuna sahiptirler. Ayrıca, sızdırmaz çalışma için bir çelik korozyon göstergesi ve bir Viton O-ring içerirler. NPT, BPSS ve M20 dişlerinde mevcut olan çok çeşitli sıvı analiz sistemlerinden birini seçin. Raptor Supplies.
Mobil Emiş Hortumu Tahliye Arabaları
Oil Safe mobil emme hortumu tahliye arabaları, aksi takdirde operatöre kazara dolanabilecek emme hortumlarını saklamak için tasarlanmıştır. Hortumlar, kir ve tozdan korunmak için bir kanala kaydırılır. Bu hortum arabaları, manevra kabiliyeti için 4 tekerleğe sahiptir. 4, 6, 8, 10 ve 12 hortum tutma varyantlarında mevcut olan çok çeşitli hortum tahliye arabalarından birini seçin. Raptor Supplies.
Oil Safe mobil emme hortumu tahliye arabaları, aksi takdirde operatöre kazara dolanabilecek emme hortumlarını saklamak için tasarlanmıştır. Hortumlar, kir ve tozdan korunmak için bir kanala kaydırılır. Bu hortum arabaları, manevra kabiliyeti için 4 tekerleğe sahiptir. 4, 6, 8, 10 ve 12 hortum tutma varyantlarında mevcut olan çok çeşitli hortum tahliye arabalarından birini seçin. Raptor Supplies.
Yağ Değiştirme Kitleri
Yağ Değişim Pompası Sistemleri
Dayton yağ değiştirme pompası sistemleri, otomotiv bakımı sırasında yağları, yağlayıcıları, soğutucuları ve aşındırıcı olmayan sıvıları aktarmak için tasarlanmıştır. Bu pompa sistemleri dayanıklı polipropilenden yapılmıştır ve minimum bakım gerektirir. Sıvı pompalamak için bir 12VDC motora ve ani bir sıcaklık artışı algılandığında motoru hemen kapatmak için otomatik bir kapatma mekanizmasına sahiptirler. Dayton yağ değiştirme pompası sistemleri, kesintisiz akış için tıkanmayan bir lastik çark ve taşınabilirlik için 7.8 ft uzunluğunda bir kablonun yanı sıra bir geri vites anahtarı ve bir emme ve boşaltma borusu ile donatılmıştır.
Dayton yağ değiştirme pompası sistemleri, otomotiv bakımı sırasında yağları, yağlayıcıları, soğutucuları ve aşındırıcı olmayan sıvıları aktarmak için tasarlanmıştır. Bu pompa sistemleri dayanıklı polipropilenden yapılmıştır ve minimum bakım gerektirir. Sıvı pompalamak için bir 12VDC motora ve ani bir sıcaklık artışı algılandığında motoru hemen kapatmak için otomatik bir kapatma mekanizmasına sahiptirler. Dayton yağ değiştirme pompası sistemleri, kesintisiz akış için tıkanmayan bir lastik çark ve taşınabilirlik için 7.8 ft uzunluğunda bir kablonun yanı sıra bir geri vites anahtarı ve bir emme ve boşaltma borusu ile donatılmıştır.
Yağ Değiştirme Sistemleri
Yağ değiştirme sistemleri, aşındırıcı olmayan sıvıların (su ve hidrolik yağlar) tarım ekipmanlarına, endüstriyel makinelere ve otomotiv araçlarına ve bunlardan aktarılması için uygundur. Raptor Supplies geniş bir yelpaze sunar Dolgu Ayini, Oil Safe ve Dayton yağ değiştirme sistemleri. Dayton Yağ değişim pompaları, kapalı alanlarda ve düşük havalandırmalı alanlarda aşırı ısınmayı en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır ve sıcaklıklardaki ani yükselmelerin neden olduğu hasarlara karşı tam koruma sağlayan otomatik bir kapatma tesisine sahiptir. Bu üniteler, kalın bulamaçları veya katı yüklü sıvıları aktarmak için termoplastik muhafazalı, tıkanmaz kauçuk bir pervane ile birlikte gelir ve 4 gpm'ye kadar akış hızlarını idare edebilir. Akışkan analiz işlemleri için, Yağ Güvenli Yağ değişim sistemleri, kolay görsel inceleme için leke tutmaz, kırılmaz ve kimyasala dayanıklı camları ve elde tutulan alet örnekleme hizmetlerini etkinleştirmek için yerleşik bir yağ örnekleme portu nedeniyle idealdir. Ayrıca, kontrol camını çıkarmak veya döndürmek için ayarlanabilir bir somun ve kullanıcı rahatlığı için çıkarılabilir bir manyetik tapa ile donatılmıştır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Isıyla Harekete Geçirilen Shrink Wrap ve Ekipman
- Çiviler
- Kutular
- Kuyu Pompaları
- Kaldırım Kalitesi
- Genel El Aleti Kitleri
- Kondens Pompaları
- Kaynak Pozisyonerler
- Dedektör Tüpü Pompaları ve Kitleri
- Aydınlatma Dimmer Aksesuarları
- MCDONNELL & MILLER FS25 Serisi Genel Amaçlı Akış Anahtarı
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Serisi Kurcalamaya Karşı Dirençli Çift Yönlü Prizler
- WRIGHT TOOL Silindirli Dolaplar
- WATTS LF223 Serisi Yüksek Kapasiteli Su Basıncı Düşürücü Vanalar
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS Rakor, Soket, EPDM O-Ring
- MR. CHAIN Zincir Linkler
- BALDOR / DODGE Göbek Montaj Kitleri
- BOSTITCH Rehberler
- ROBOT COUPE Yaylar
- YORK Eşanjörler