OLFA Döner Kesiciler
stil | Model | Bıçak Çapı | Kolu tipi | + | Uzunluk | Genel Kalınlık | toplam Genişlik | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RB45-10 | - | - | kesici Bıçak | - | - | - | 10 | €107.30 | |
B | RB60-5 | - | - | kesici Bıçak | - | - | - | 5 | €87.33 | |
C | RB28-500 | - | - | kesici Bıçak | - | - | - | 500 | €1,870.77 | |
D | RB18-2 | - | - | kesici Bıçak | - | - | - | 2 | €12.92 | |
C | RB28-10 | - | - | kesici Bıçak | - | - | - | 10 | €57.17 | |
A | RB45-5 | - | - | kesici Bıçak | - | - | - | 5 | €44.02 | |
E | RTY-4 | 18mm | Düz | Döner kesici | 5.5 " | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 1 | €18.56 | |
F | RTY-2 / G | 45mm | Düz | Döner kesici | 6.75 " | 1 / 2 " | 1 13 / 16 " | 1 | €26.11 | |
G | RTY-2 / DX | 45mm | Ergonomik | Deluxe Döner Kesici | 6.5 " | 3 / 4 " | 2.25 " | 1 | €40.75 | |
H | RTY-3 / DX | 60mm | Ergonomik | Deluxe Döner Kesici | 7.125 " | 13 / 16 " | 3" | 1 | €63.68 |
Döner Kesiciler
Olfa döner kesiciler, kumaş katmanlarını kesmek için tasarlanmıştır ve kenar keskinliğini korumak için RB-45 tungsten çelik / RB-18 paslanmaz çelik bıçaklara sahiptir. Belirli modeller, bıçağı açığa çıkarmak ve geri çekmek için sıkılabilir kollar, bıçağı konumunda kilitlemek için çift etkili güvenlik kilidi ve parmak kaymasını önlemek için entegre oluklar ile donatılmıştır. 18, 45 ve 60 mm bıçak çaplarında çok çeşitli kesiciler mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Jobber Uzunluk Matkap Uçları
- Aydınlatma Fotokontrol Aksesuarları
- Yüzer Toplar
- Koruyucu kollu
- Pompa ve Silindir Setleri
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- hasır örme
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- Laboratuvar Sarf Malzemeleri
- Yağ Soğutucuları
- DAYTON Sabit Sessiz Tasarım Hava Sirkülatör
- SPEEDAIRE Genel Amaçlı Filtre
- PARKER Paslanmaz Küresel Vanalar
- NOTRAX Déco Design Imperial Toz Kontrol Örtüleri
- Cementex USA Metrik Kutu Başlı Anahtarlar
- NUPLA Klasik Nuplaglas Bilyeli Çekiçler
- ALL MATERIAL HANDLING Kavrama Kitleri
- EATON G Serisi Kompakt Şalterler, LH Tipi
- WINSMITH SE Encore Serisi, E20 Boyutu, MDND Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- GROVE GEAR GRG Serisi, BMQ-R Stili, 832 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri