Olfa Rty-4 | Döner Kesici 18mm Tungsten Karbür | 2cjv2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OLFA RTY-4 Döner Kesici 18mm Tungsten Karbür | AB9EHT 2CJV2

OLFA RTY-4 Döner Kesici 18mm Tungsten Karbür

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9EHT Modeli: RTY-4Çapraz Referans: 2CJV2
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
€18.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner kesici
Bıçak Değişimidişli
Bıçak Çapı18mm
Blade MalzemeTungsten Karbür Takım Çeliği
Kolu tipiDüz
Dahil Olan Bıçak Sayısı1
Uzunluk5.5 "
Genel Kalınlık1 / 4 "
toplam Genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8205513060
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBıçak ÇapıKolu tipi+UzunlukGenel Kalınlıktoplam Genişlikpaket adetÜcret
OLFA RTY-2 / DX Ergonomik Döner Kesici 45mm Tungsten | AB9EHP 2CJU7 RTY-2 / DX45mmErgonomikDeluxe Döner Kesici6.5 "3 / 4 "2.25 "1€46.69
OLFA RTY-2 / G Döner Kesici 45mm Tungsten Karbür | AB9EHQ 2CJU8 RTY-2 / G45mmDüzDöner kesici6.75 "1 / 2 "1 13 / 16 "1€26.11
OLFA RTY-3 / DX Ergonomik Döner Kesici 60mm Tungsten | AB9EHR 2CJU9 RTY-3 / DX60mmErgonomikDeluxe Döner Kesici7.125 "13 / 16 "3"1€63.68
OLFA RB18-2 Döner Kesici Bıçağı, Düz, 18 mm Bıçak Çapı, Paslanmaz Çelik, 0.3 mm Bıçak Kalınlığı | CT4MFP 2CJV3 RB18-2--kesici Bıçak---2€12.92
OLFA RB28-500 Döner Kesici Bıçağı, Düz, 28 mm Bıçak Çapı, Tungsten, 0.3 mm Bıçak Kalınlığı | CT4MFQ 2CJV7 RB28-500--kesici Bıçak---500€2,220.70
OLFA RB45-5 Döner Kesici Bıçağı, Düz, 45 mm Bıçak Çapı, Tungsten, 0.3 mm Bıçak Kalınlığı | CT4MFR 2CJV9 RB45-5--kesici Bıçak---5€44.02
OLFA RB60-5 Döner Kesici Bıçağı, Düz, 60 mm Bıçak Çapı, Tungsten, 0.3 mm Bıçak Kalınlığı | CT4MFT 2CJW4 RB60-5--kesici Bıçak---5€87.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OLFA RTY-4 Döner Kesici 18mm Tungsten Karbür
€18.56 / Adet