OMRON E3T Serisi, NPN Fotoelektrik Sensör
stil | Model | gövde Malzemesi | derinlik | uzunluk | Çalışma Modu | Algılama Yöntemi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E3T-SL21 | Denatüre Poliarilat | 0.43 " | 0.96 " | Işık Açık | Yakınsak Yansıtıcı | 0.28 " | €254.91 | |
B | E3T-SL11 | Denatüre Poliarilat | 0.43 " | 0.96 " | Işık Açık | Yakınsak Yansıtıcı | 0.27 " | €229.10 | |
B | E3T-SL12 | Denatüre Poliarilat | 0.43 " | 0.96 " | Koyu Açık | Yakınsak Yansıtıcı | 0.27 " | €229.10 | |
A | E3T-FD12 | PBT | 0.43 " | 0.94 " | Koyu Açık | Dağınık Yansıtıcı | 0.28 " | €283.63 | |
C | E3T-FT11 | PBT | 0.14 " | 0.75 " | Işık Açık | Kirişten | 0.47 " | €333.68 | |
D | E3T-SR21 2M | PBT | 0.43 " | 0.96 " | Işık Açık | Retroreflektif | 0.28 " | €323.23 | |
D | E3T-SR22 2M | PBT | 0.43 " | 0.96 " | Koyu Açık | Retroreflektif | 0.28 " | €338.32 | |
A | E3T-FD11 | PBT | 0.43 " | 0.94 " | Işık Açık | Dağınık Yansıtıcı | 0.28 " | €295.43 | |
E | E3T-ST11 | PBT | 0.37 " | 0.73 " | Işık Açık | Kirişten | 0.27 " | €330.03 | |
E | E3T-ST12 | PBT | 0.37 " | 0.73 " | Koyu Açık | Kirişten | 0.27 " | €301.68 | |
C | E3T-FT12 | PBT | 0.14 " | 0.75 " | Koyu Açık | Kirişten | 0.47 " | €344.01 |
E3T Serisi, NPN Fotoelektrik Sensör
Omron E3T Serisi NPN fotoelektrik sensörler, uzaktaki nesnelerin varlığını veya yokluğunu algılamak için kontrol sistemlerinde ve endüstriyel otomasyonda kullanılır. Yüksek darbe direnci ve ısı yalıtımı için polibütilen tereftalat (PBT) kasalara sahiptirler. -25 ila 55 derece C arasında değişen çalışma sıcaklıklarına sahiptirler. Bu IP 67 dereceli sensörler, hızlı yanıt için 1 milisaniyeye kadar sıfırlama zamanlamasına sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Paket Durur
- Değiştirilebilir Delik İşleme ve Torna Kitleri
- Hava Motorları
- Koruyucu kollu
- boru Ek Parçaları
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- El Arabaları ve El Arabası Aksesuarları
- Zamanlayıcılar
- Hava hareketi
- Tel Yönetimi
- ALEMITE Yağ Buharı Jeneratörü, 230 V
- COXREELS SGW Serisi Yay Tahrikli Hortum Makaraları
- WATTS Soğuk Su Kartuşları
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Mastarları, 1 1/4-7 Unc
- ANVIL Ağır Hizmet Tipi Beton Ek Parçalar
- SPEARS VALVES CPVC True Union Endüstriyel 3 Yollu Dikey Tam Bağlantılı Küresel Vanalar, JIS Soket, EPDM, Metrik
- EATON ECN06 Sınıfı Kombinasyonsuz Ters Yolvericiler
- MI-T-M Sigortalar
- SMC VALVES Conta