Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OMRON E3T-SL21 Fotoelektrik Sensör 1.18 İnç Npn | AC3MWE 2UUP5

OMRON E3T-SL21 Fotoelektrik Sensör 1.18 İnç Npn

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3MWE Modeli: E3T-SL21Çapraz Referans: 2UUP5
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
€254.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotoelektrik sensörü
gövde MalzemesiDenatüre Poliarilat
Devre tipiNPN
derinlik0.43 "
Elektriksel bağlantı2m Ön Kablolu Kablo
IP Rating67
uzunluk0.96 "
Işık kaynağıKırmızı LED
Maks. Alan sayısı Yük Akımı50mA
Maks. Alan sayısı Algılama Mesafesi1.18 "
Min. Nesne Boyutu0.15mm Çap
Çalışma sıcaklığı. Aralık-25 Derece ila 55 Derece C
Çalışma ModuIşık Açık
güç Gereksinimi12 - 24 VDC
Tepki Süresi1 milisaniye.
Algılama YöntemiYakınsak Yansıtıcı
ShapeDikdörtgen biçiminde
genişlik0.28 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8541408000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiderinlikuzunlukÇalışma ModuAlgılama YöntemigenişlikÜcret
OMRON E3T-SL11 Fotoelektrik Sensör 0.6 İnç Npn | AA9LCE 1DU48 E3T-SL11Denatüre Poliarilat0.43 "0.96 "Işık AçıkYakınsak Yansıtıcı0.27 "€229.10
OMRON E3T-SL12 Fotoelektrik Sensör 0.6 İnç Npn | AA9LCF 1DU49 E3T-SL12Denatüre Poliarilat0.43 "0.96 "Koyu AçıkYakınsak Yansıtıcı0.27 "€229.10
OMRON E3T-ST11 Fotoelektrik Sensör 3 Ayaklı Npn | AA9LCG 1DU52 E3T-ST11PBT0.37 "0.73 "Işık AçıkKirişten0.27 "€330.03
OMRON E3T-ST12 Fotoelektrik Sensör 3 Ayaklı Npn | AA9LCH 1DU53 E3T-ST12PBT0.37 "0.73 "Koyu AçıkKirişten0.27 "€301.68
OMRON E3T-FT11 Fotoelektrik Sensör 19.68 İnç Npn | AC3MVQ 2UUL7 E3T-FT11PBT0.14 "0.75 "Işık AçıkKirişten0.47 "€333.68
OMRON E3T-FT12 Fotoelektrik Sensör 19.68 İnç Npn | AC3MVT 2UUL9 E3T-FT12PBT0.14 "0.75 "Koyu AçıkKirişten0.47 "€344.01
OMRON E3T-SR21 2M Fotoelektrik Sensör 7.87 İnç Npn | AC3MVV 2UUN3 E3T-SR21 2MPBT0.43 "0.96 "Işık AçıkRetroreflektif0.28 "€323.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OMRON E3T-SL21 Fotoelektrik Sensör 1.18 İnç Npn
€254.91 / Adet