OMRON Zaman Gecikme Röleleri
stil | Model | Montaj | baz Türü | Coil VA Değerlendirmesi | Fonksiyon Sayısı | Pins | Bobin Voltları | İletişim Amp Değeri (Dirençli) | işlev | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H5CX-AN AC100-240 | Panel | vida | 6.2 | 1 | 13 | 120 VAC | 5A | 2 Sinyal Açma Gecikmesi, 2 Güç Açma Gecikmesi, 2 Tekrar Döngüsü, Sinyal Kapatma Gecikmesi, Aralık, Kümülatif, Açma / Kapama Görev Döngüsü, İkiz Zamanlayıcı Açma-Başlatma / Kapatma-Başlatma | €294.63 | |
B | H3CA-A | Fiş veya Panel | Sekizli | 5 | 8 | 11 | 24 - 240VAC / 12 - 240VDC | 3A | On Delay, Off Delay 1, Off Delay 2, Interval Delay, Cycle 1 shot, Repeat Cycle Equal On / Off Time, Signal Interval / Off Delay, Signal On Delay / Off Delay | €238.17 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Doğrudan Bağlantılı Filtre Kartuşları
- Pnömatik Test Fişi Aksesuarları
- Kapalı Alan Havalandırma Kanalı Aksesuarları
- Yapışkan Bant Ölçüleri
- Termoplastik Kaynakçılar
- Yüz Koruyucular
- Aşındırıcı Bantlar ve Merdaneler
- Püskürtücüler ve Yayıcılar
- Acil Göz Yıkama ve Duş Ekipmanları
- Döner Pompalar
- MEGAPRO Pozi uç ucu
- VULCAN HART Gres Tenekesi Montajı
- ZEP Beton Zemin Temizleyici, Tambur, 500 Lbs
- BRASS KNUCKLE Grasshopper Serisi, Koruyucu Gözlük
- THOMAS & BETTS KV10 Serisi Kablo Ayırma Aparatları
- VESTIL FCB Serisi Forklift Taşıma Tamponları
- FILLRITE Hat Anahtar Kitleri
- EATON CV Serisi Kompakt Devre Kesiciler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutu, MDVD Worm/Worm Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler