ORBIS El Konteyneri
stil | Model | İç Yükseklik | Iç uzunluk | + | Yükleme kapasitesi | Dış Uzunluk | hacim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NSO2415-9 MAVİ | 7" | 21 13 / 32 " | Dağıtım Kabı | 40 lb | 24 " | 1.42 cu. ft. | €47.13 | |
A | NSO1215-9 MAVİ | 8.75 " | 9 13 / 32 " | Konteyner | 2.6 lb | 12 " | 0.62 cu. ft. | - | TEKLİF TALEBİ
|
Elde Taşınan Konteyner
ORBIS el tipi dağıtım konteynerleri, dikdörtgen veya uzun parçaları, çizimleri, tamponları ve kalıp şeritlerini depolamak için tasarlanmıştır. Bu kaplar, 2.6 ila 40 lb arasında değişen yükleri işlemek için enjeksiyonla kalıplanmış plastik yapıya sahiptir. Ünitenin birbiri üzerine güvenli bir şekilde istiflenmesine ve çalışma alanını maksimize etmesine olanak tanıyan istiflenebilir bir tasarıma sahiptirler. Bu kaplar, kolay kullanım için bitişik kenarlarda parmak ucu tutacakları ile daha da entegre edilmiştir ve 0.62 ila 1.42 fit küp arasında değişen hacimlerde mevcuttur.
Raptor Supplies ayrıca ORBIS sunar düz duvarlı kaplar yukarıda belirtilen tüm özelliklere sahip, ancak mükemmel darbe dayanımı için polietilen yapıya sahip.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Wildland Fire El Aletleri
- TIG Kaynak Çubukları
- Tebeşir Hattı Makaraları
- Hava Akışı Yakalama Davlumbazları
- Amonyak Soğutma Borusu İşaretleyicileri
- El Arabaları
- Takım Tezgahı ve Parçaları Yıkayıcı Pompaları
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Otomotiv iç
- Emniyet Anahtarları
- APPROVED VENDOR Black Steel Schedule 80 Dikişsiz Boru
- BEL-ART - SCIENCEWARE Etiket Bandı, 1 "W
- MJ MAY Rulo Stok, 1 Feet X 2 İnç
- COOPER B-LINE Çubuk ve Tel Bağlantı Elemanları
- APOLLO VALVES 36E Serisi Basınç Düşürücü Valfler
- VESTIL FDG Serisi Çatala Monte Edilen Varil Tutucular
- FERVI Silisyum Karbürler
- GRAY Araç Kaldırma Sistemleri
- ALL MATERIAL HANDLING Bağlama Kayışları Kravat Çıkışları
- SMC VALVES Vsa Serisi Hava Kumandalı Vana