ORBIS NSO1215-9 MAVİ Konteyner 12 İnç Uzunluk 15 İnç Genişlik 9-1/2 İnç Yükseklik
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konteyner |
Renk | Mavi |
İç Yükseklik | 8.75 " |
Iç uzunluk | 9 13 / 32 " |
İç Genişlik | 13 " |
Yükleme kapasitesi | 2.6 lb |
Malzeme | Plastik |
Dış Yükseklik | 9.5 " |
Dış Uzunluk | 12 " |
Dış Genişlik | 15 " |
hacim | 0.62 cu. ft. |
Hacim kapasitesi | 0.62 cu. ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.22 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.83 |
Gemi genişliği (cm) | 29.21 |
HS kodu | 3923100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | İç Yükseklik | Iç uzunluk | + | Yükleme kapasitesi | Dış Uzunluk | hacim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSO2415-9 MAVİ | 7" | 21 13 / 32 " | Dağıtım Kabı | 40 lb | 24 " | 1.42 cu. ft. | €57.09 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00