ORION Redüksiyon Burç
stil | Model | Renk | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Dış Çap. | Boru Boyutu | Çizelge | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3x11 / 2 RB | Mavi | Hub Yok | 80 psi | 3.5 " | 3 "x 1-1 / 2" | 40 | -20 Derece ila 160 Derece F | €75.89 | |
A | 2x11 / 2 RB | Mavi | Hub Yok | 80 psi | 2.375 " | 2 "x 1-1 / 2" | 40 | -20 Derece ila 160 Derece F | €64.68 | |
A | 3x2 SB | Mavi | Hub Yok | 80 psi | 3.5 " | 3 "2 x" | 40 | -20 Derece ila 160 Derece F | €89.15 | |
B | 4x11 / 2 RB | Mavi | Hub Yok | 80 psi | 4.495 " | 4 "x 1-1 / 2" | 40 | -20 Derece ila 160 Derece F | €162.67 | |
C | 11 / 2x1 / 2 RB | Beyaz | Kayma x Kayma | 150 psi | 1.905 " | 1-1/2" x 1/2" | 80 | 40 Derece ila 210 Derece F | €70.38 | |
C | 1x3 / 4 RB | Beyaz | Kayma x Kayma | 150 psi | 1.33 " | 1 "x 3 / 4" | 80 | 40 Derece ila 210 Derece F | €62.45 | |
C | 2x3 / 4 RB | Beyaz | Kayma x Kayma | 150 psi | 2.355 " | 2 "x 3 / 4" | 80 | 40 Derece ila 210 Derece F | €152.41 | |
C | 11 / 2x1RB | Beyaz | Kayma x Kayma | 150 psi | 1.912 " | 1-1 / 2 "x 1" | 80 | 40 Derece ila 210 Derece F | €75.60 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- HID Balast Muhafazaları
- Konik Makaralı Rulman Kapları
- Gladhand Aksesuarları
- Kurutucu Kurutucular
- Bahçe Hidrantları
- Çapalar
- Aracı Holding
- Ölçme Ekipmanları
- Laboratuvar Sarf Malzemeleri
- Kaynak Temizleme
- JOHN GUEST Tüp - Hortum Adaptörü
- SCOTCH-BRITE TN, Kilitli Zımpara Diski
- GEORG FISCHER Boru, Cpvc
- LAB SAFETY SUPPLY Karıştırıcı Kaplamalı Paslanmaz Çelik 5/16 İnç
- EBERBACH Mikroskop Slayt Saklama Dolapları
- SCHNEIDER ELECTRIC Pilot ışığı, 30 mm, 110 - 120VAC
- HOFFMAN Proline Serisi Açılır Paneller
- SPEARS VALVES PVC Class 63 IPS Fabrikasyon Haçlar, Soket x Soket x Soket x Soket
- ANSELL 11-518V Hyflex Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler
- BALDOR / DODGE IK Konik Kilit Burçları