Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ORION 11 / 2x1RB Küçültücü Burç Boyutu 1 1/2 x 1 In | AD2HAG 3PFP9

ORION 11/2x1RB Küçültücü Burç Boyutu 1 1/2 x 1 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2HAG Modeli: 11/2x1RBÇapraz Referans: 3PFP9
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
€72.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Burçların Azaltılması
gövde MalzemesiPolipropilen
RenkBeyaz
Bağlantı TürüKayma x Kayma
Maks. Basınç150 psi
Dış Çap.1.912 "
Boru Boyutu1-1 / 2 "x 1"
Çizelge80
Sıcaklık. menzil40 Derece ila 210 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBağlantı TürüMaks. BasınçDış Çap.Boru BoyutuÇizelgeSıcaklık. menzilÜcret
ORION 1x3 / 4 RB Redüksiyonlu Burç Boyutu 1 x 3/4 In | AD2HAE 3PFP6 1x3 / 4 RBBeyazKayma x Kayma150 psi1.33 "1 "x 3 / 4"8040 Derece ila 210 Derece F€59.96
ORION 11 / 2x1 / 2 RB Redüksiyon Burç Boyutu 1 1/2 x 1/2 In | AD2HAF 3PFP7 11 / 2x1 / 2 RBBeyazKayma x Kayma150 psi1.905 "1-1/2" x 1/2"8040 Derece ila 210 Derece F€73.75
ORION 2x3 / 4 RB Redüksiyonlu Burç Boyutu 2 x 3/4 In | AD2HAH 3PFR3 2x3 / 4 RBBeyazKayma x Kayma150 psi2.355 "2 "x 3 / 4"8040 Derece ila 210 Derece F€146.32
ORION 2x11 / 2 RB Redüksiyonlu Burç 2 x 1 1/2 İnç Göbeksiz Poli | AD2LXD 3RDF2 2x11 / 2 RBMaviHub Yok80 psi2.375 "2 "x 1-1 / 2"40-20 Derece ila 160 Derece F€66.78
ORION 3x11 / 2 RB Redüksiyonlu Burç 3 x 1 1/2 İnç Göbeksiz Poly | AD2LXE 3RDF3 3x11 / 2 RBMaviHub Yok80 psi3.5 "3 "x 1-1 / 2"40-20 Derece ila 160 Derece F€78.09
ORION 3x2 RB Redüksiyonlu Burç 3 x 2 İnç Göbeksiz Poly | AD2LXF 3RDF4 3x2 SBMaviHub Yok80 psi3.5 "3 "2 x"40-20 Derece ila 160 Derece F€85.58
ORION 4x11 / 2 RB Redüksiyonlu Burç 4 x 1 1/2 İnç Göbeksiz Poli | AD2LXG 3RDF5 4x11 / 2 RBMaviHub Yok80 psi4.495 "4 "x 1-1 / 2"40-20 Derece ila 160 Derece F€156.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ORION 11/2x1RB Küçültücü Burç Boyutu 1 1/2 x 1 In
€72.58 / Adet