OSG 13119 Serisi, Yüksek Performanslı Spiral Yivli Musluk
stil | Model | Konu Türü | Flüt Sayısı | Uzunluk | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | iplik uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1311900103 | Metrik Kaba | 2 | 56mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | 16mm | €51.61 | |
A | 1311900303 | Metrik Kaba | 3 | 63mm | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | 19mm | €47.66 | |
A | 1311900403 | Metrik Kaba | 3 | 70mm | 0.80mm | D4 | 5.00mm | M5 | 22mm | €47.66 | |
A | 1311901003 | Metrik Kaba | 4 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 32mm | €73.25 | |
A | 1311901303 | Metrik Kaba | 4 | 110mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | €87.75 | |
A | 1311901203 | Metrik İnce | 4 | 100mm | 1.50mm | D5 | 9.30mm | M12 | 42mm | €83.86 | |
A | 1311901103 | Metrik İnce | 4 | 100mm | 1.25mm | D5 | 9.30mm | M12 | 42mm | €83.86 | |
A | 1311900903 | Metrik İnce | 4 | 100mm | 1.25mm | D5 | 9.70mm | M10 | 32mm | €73.25 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Şişelenmiş Su Sebilleri
- Özel Atık Kapları
- Taşınabilir Sahne Paketi Aksesuarları
- Bıçak Kaynakçıları
- Rögar Kovanı Kaldırıcıları Döküm
- Aşındırıcı tekerlekler
- Gerilim Azaltma
- Güç Matkapları
- Aracı Holding
- Bilgisayar Malzemeleri ve Ortamı
- PEERLESS Plaka Üstü Kasnak Bloğu
- MASTER LOCK Sabit Zımba Hasp
- APPROVED VENDOR Nikel Krom Boru
- GRUVLOK 90 Derece Drenaj Dirsekleri
- VESTIL EHLTSD Serisi Çift Kısa Dar Makaslı Kaldırma Masaları
- JJ KELLER Değerlendirme Formları
- OAKTON Su geçirmez İletkenlik Kitleri
- JOHNSON CONTROLS Diyaframlar
- BALDOR / DODGE Parçalı Lastik, 3HCBM, Elastomerik Kaplinler
- BROWNING 100 Nolu Zincir İçin QD Burçlu Çelik Tek Dişliler