ONAYLI SATICI Nikel Krom Boru
stil | Model | Dia İçinde. | Maks. Basınç | Dış Çap. | Dia dışında. Hata payı | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ACP3 | 0.055 " | 9087 Derece F'de 72 psi | 1 / 8 " | +/- 0.004 " | 0.035 " | €275.49 | |
A | 3ACP4 | 0.18 " | 4941 Derece F'de 72 psi | 1 / 4 " | +/- 0.005 " | 0.035 " | €204.59 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 3ACR2 | 0.37 " | 4223 Derece F'de 72 psi | 1 / 2 " | +/- 0.010 " | 0.065 " | €552.98 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 3ACP9 | 0.43 " | 2274 Derece F'de 72 psi | 1 / 2 " | +/- 0.010 " | 0.035 " | €328.60 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 3ACR3 | 0.62 " | 2894 Derece F'de 72 psi | 3 / 4 " | +/- 0.015 " | 0.065 " | €966.04 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 3ACR4 | 0.87 " | 2176 Derece F'de 72 psi | 1" | +/- 0.020 " | 0.065 " | €1,196.15 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 3ACP5 | 0.152 " | 6918 Derece F'de 72 psi | 1 / 4 " | +/- 0.005 " | 0.049 " | €274.89 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 3ACP8 | 0.277 " | 4318 Derece F'de 72 psi | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 0.049 " | €439.87 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 3ACP7 | 0.305 " | 3084 Derece F'de 72 psi | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 0.035 " | €313.71 | TEKLİF TALEBİ
|
A | 3ACR1 | 0.402 " | 3184 Derece F'de 72 psi | 1 / 2 " | +/- 0.010 " | 0.049 " | €397.77 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 3ACR5 | 0.834 " | 2779 Derece F'de 72 psi | 1" | +/- 0.020 " | 0.083 " | €3,023.72 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kalibrasyon ve Muayene Etiketleri
- Pnömatik Çemberleme Yapıştırıcılar ve Gerdiriciler
- Dokun ve Kalıp Setleri
- Morse Konik Uzatma Soketleri
- Değiştirilebilir Alet Tutucular
- Görev Işıkları
- Nakliye malzemeleri
- Yangınla Mücadele Kıyafetleri ve Aksesuarları
- Çekmece ve Dolap Donanımı
- Kalafat ve Sızdırmazlık Malzemeleri
- 3M Pil Şarj Kiti
- MAKITA Rastgele Yörünge Zımparası 5 İnç
- OSG 16360 Serisi, Premium Yüksek Performanslı Form Musluk
- LOVEJOY Deltafex İç Flanş Montajı
- DIXON Emniyet Kelepçeleri
- BENCHMARK SCIENTIFIC RotoBot Serisi Döner Mikserler İçin Yatay Döner Döner
- VERMONT GAGE Artı Pin Mastarları, Siyah
- SPEARS VALVES PVC Premium Aktüatörlü True Union 2000 Endüstriyel Küresel Vanalar, Soket, EPDM
- EATON GH781 Serisi Hidrolik Hortumlar
- WEG ODP Kare Yüzlü Düşük Servis Faktörlü Havuz ve Spa Tek Fazlı Pompa Motorları