OSG 14050 Serisi, Yüksek Performanslı Form Musluğu
stil | Model | Uzunluk | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | iplik uzunluğu | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1405010808 | 2 15 / 16 " | 16 | H9 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNC | €85.77 | |
A | 1405012108 | 2 15 / 16 " | 24 | H6 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | €84.95 | |
A | 1405011908 | 2 15 / 16 " | 24 | H4 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | €89.01 | |
A | 1405010708 | 2 15 / 16 " | 16 | H8 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNC | €84.95 | |
A | 1405011608 | 2 15 / 16 " | 24 | H6 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | €84.95 | |
A | 1405011508 | 2 15 / 16 " | 24 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | €84.95 | |
A | 1405011208 | 2 15 / 16 " | 16 | H8 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNC | €84.95 | |
A | 1405012008 | 2 15 / 16 " | 24 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | €85.77 | |
A | 1405011408 | 2 15 / 16 " | 24 | H4 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | €85.77 | |
A | 1405012308 | 2 15 / 16 " | 24 | H8 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | €84.95 | |
A | 1405011008 | 2 15 / 16 " | 16 | H6 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNC | €94.51 | |
A | 1405011808 | 2 15 / 16 " | 24 | H8 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNF | €85.77 | |
A | 1405010508 | 2 15 / 16 " | 16 | H6 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNC | €84.95 | |
A | 1405011308 | 2 15 / 16 " | 16 | H9 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | UNC | €84.95 | |
A | 1405007708 | 2.5 " | 28 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | UNF | €63.96 | |
A | 1405007108 | 2.5 " | 20 | H8 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | UNC | €70.67 | |
A | 1405007408 | 2.5 " | 20 | H7 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | UNC | €64.54 | |
A | 1405007508 | 2.5 " | 20 | H8 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | UNC | €63.51 | |
A | 1405007008 | 2.5 " | 20 | H7 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | UNC | €70.67 | |
A | 1405008108 | 2.5 " | 28 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | UNF | €63.51 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Servis Krikoları
- Kablolu Yarış Yolları
- Poliüretan Hortumlar
- Boya Kabini Astarları ve Maskeleme Kağıdı
- Kapalı Alan Tripodları
- Havalı El Aletleri
- Otomotiv iç
- İnterkomlar ve Hoparlörler
- Freze Takımları
- Havuz ve Spa Pompaları
- DAYTON Genel Amaçlı Motorlar, 3 Faz
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Gaz Kolu Pimi
- SCOTSMAN Izgaralar
- LOVEJOY FLA Tipi Esnek Kılıflar
- PASS AND SEYMOUR Plugtail Serisi Kurcalamaya Dayanıklı Fiş Yükü Kontrol Edilebilir Prizler
- PASS AND SEYMOUR Titan Serisi Akkor Dimmerler
- HOFFMAN Tip 4,4X Derin Menteşeli Pencere Takımları
- SPEARS VALVES PVC Drenaj Atık Havalandırma Bağlantısı P429 Çift Sıhhi Tees Azaltma, Tüm Hub
- SPEARS VALVES PVC Özel Takviyeli Dişi Adaptörler
- BALDOR / DODGE SXR, Pilotlu İki Cıvatalı Flanş, Bilyalı Rulmanlar