DAYTON Genel Amaçlı Motorlar, 3 Fazlı
stil | Model | RPM Aralığı | Tam Yük Amperi | HP | Hizmet faktörü | Uzunluk Daha Az Şaft | Etiket RPM | Nominal Verimlilik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20CL68 | 1701-1800 | 1.2-1.2 / 0.60 | 1/3 | 1.35 | 9.375 " | 1725 | %73.4 | 10.875 " | €430.88 | |
A | 20CL67 | 1701-1800 | 1.0-1.0 / 0.50 | 1/4 | 1.35 | 8.75 " | 1725 | %69.5 | 10.375 " | €451.55 | |
A | 20CL65 | 3001-3600 | 1.4-1.4 / 0.70 | 1/3 | 1.35 | 7.75 " | 3450 | %69.5 | 9 5 / 16 " | €440.38 | |
A | 20CL66 | 3001-3600 | 1.7-1.8 / 0.90 | 1/2 | 1.25 | 7 15 / 16 " | 3450 | %73.4 | 9.437 " | €393.45 |
Genel Amaçlı Motorlar, 3 Faz
Dayton genel amaçlı 3 fazlı AC motorlar, pompalarda, fanlarda, üfleyicilerde ve konveyörlerde sürekli çalışma işlemleri için tasarlanmıştır. Bu motorlar tek devirli olup maksimum 3450 devir/dakika hız üretebilmektedir. Açık, damlamaya karşı korumalı muhafazaya sahip haddelenmiş çelik konstrüksiyonları, korozyon direnci ve güvenli çalışma sağlar. Yüksek sıcaklıklara dayanacak şekilde B Sınıfı yalıtımlıdırlar. Bu motorlar hem yatay hem de dikey yönde monte edilebilir. NEMA dereceli nominal verimlilik, maksimum enerji tasarrufu sağlar. 1/4, 1/3 ve 1/2 HP'de mevcut olan bu genel amaçlı motorların geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tokmaklar Ölü Darbe Çekiçleri
- Lazer Seviyesi Aksesuarları
- Panjurlu Egzoz Fanları
- Test Kurşun Tel
- Çökme Testi
- Püskürtücüler ve Yayıcılar
- Anahtarlar
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- Çiviler
- Kaldırım Kalitesi
- BRADY Boru İşareti, Büyükten Küçüktür
- 3M Yangın Bariyeri Mastikleri
- KDR-LINE REACTORS 480 Giriş Voltajı UL Tip 1 Muhafaza Çıkış Hat Reaktörleri
- GRUVLOK Siyah Hortum Nipelleri
- GRUVLOK 90 Derece Adaptör Dirsekleri
- SPEARS VALVES PVC Kaplinler
- AIRMASTER FAN Anahtarlı ve Kordonlu 115V Motor Tertibatları
- WESCO Jacks
- BOSCH Toz Emici Hortumları
- BALDOR / DODGE GTAH, Dört Cıvatalı Flanşlı GRIP TIGHT Adaptör Bilyalı Rulmanlar