OSG 16350 Serisi, Premium Yüksek Performanslı Form Musluğu
stil | Model | Konu Türü | Flüt Sayısı | Uzunluk | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | iplik uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1635020257 | Metrik Kaba | 4 | 140mm | 2.50mm | D7 | 16.30mm | M20 | 51mm | €359.91 | |
A | 1635005084 | Metrik Kaba | 3 | 70mm | 0.80mm | D4 | 5.00mm | M5 | 22mm | €74.71 | |
A | 1635007018 | Metrik Kaba | 3 | 80mm | 1.00mm | D8 | 8.08mm | M7 | 34mm | €91.35 | |
A | 1635004076 | Metrik Kaba | 3 | 63mm | 0.70mm | D6 | 4.10mm | M4 | 19mm | €72.83 | |
A | 1635003053 | Metrik Kaba | 2 | 56mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | 16mm | €71.69 | |
A | 1635007015 | Metrik Kaba | 3 | 80mm | 1.00mm | D5 | 8.08mm | M7 | 34mm | €91.35 | |
A | 1635008259 | Metrik Kaba | 3 | 90mm | 1.25mm | D9 | 8.10mm | M8 | 29mm | €104.02 | |
A | 1635005087 | Metrik Kaba | 3 | 70mm | 0.80mm | D7 | 5.00mm | M5 | 22mm | €74.71 | |
A | 1635006018 | Metrik Kaba | 3 | 80mm | 1.00mm | D8 | 6.50mm | M6 | 25mm | €78.57 | |
A | 1635006015 | Metrik Kaba | 3 | 80mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | M6 | 25mm | €78.57 | |
A | 1635008255 | Metrik Kaba | 3 | 90mm | 1.25mm | D5 | 8.10mm | M8 | 29mm | €104.02 | |
A | 1635045756 | Metrik Kaba | 3 | 70mm | 0.75mm | D6 | 5.00mm | M4.5 | 22mm | €73.84 | |
A | 1635003055 | Metrik Kaba | 2 | 56mm | 0.50mm | D5 | 3.58mm | M3 | 16mm | €71.69 | |
A | 1635045754 | Metrik Kaba | 3 | 70mm | 0.75mm | D4 | 5.00mm | M4.5 | 22mm | €73.84 | |
A | 1635035064 | Metrik Kaba | 3 | 56mm | 0.60mm | D4 | 3.58mm | M3.5 | 17mm | €71.69 | |
A | 1635004074 | Metrik Kaba | 3 | 63mm | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | 19mm | €72.83 | |
A | 1635035066 | Metrik Kaba | 3 | 56mm | 0.60mm | D6 | 3.58mm | M3.5 | 17mm | €71.69 | |
A | 1635005053 | Metrik İnce | 3 | 70mm | 0.50mm | D3 | 5.00mm | M5 | 22mm | €76.40 | |
A | 1635006757 | Metrik İnce | 3 | 80mm | 0.75mm | D6 | 6.40mm | M6 | 25mm | €82.54 | |
A | 1635008754 | Metrik İnce | 3 | 80mm | 0.75mm | D4 | 8.10mm | M8 | 29mm | €101.26 | |
A | 1635008018 | Metrik İnce | 3 | 90mm | 1.00mm | D8 | 8.08mm | M8 | 34mm | €104.02 | |
A | 1635008015 | Metrik İnce | 3 | 90mm | 1.00mm | D5 | 8.08mm | M8 | 34mm | €102.15 | |
A | 1635004054 | Metrik İnce | 3 | 63mm | 0.50mm | D4 | 4.10mm | M4 | 19mm | €76.48 | |
A | 1635006754 | Metrik İnce | 3 | 80mm | 0.75mm | D4 | 6.40mm | M6 | 25mm | €82.54 | |
A | 1635003353 | Metrik İnce | 2 | 56mm | 0.35mm | D3 | 3.58mm | M3 | 16mm | €75.27 | |
A | 1635008757 | Metrik İnce | 3 | 80mm | 0.75mm | D6 | 8.10mm | M8 | 29mm | €104.02 | |
A | 1635003355 | Metrik İnce | 2 | 56mm | 0.35mm | D5 | 3.58mm | M3 | 16mm | €75.27 | |
A | 1635004056 | Metrik İnce | 3 | 63mm | 0.50mm | D6 | 4.10mm | M4 | 19mm | €76.48 | |
A | 1635005055 | Metrik İnce | 3 | 70mm | 0.50mm | D5 | 5.00mm | M5 | 22mm | €78.50 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Şarj Edilebilir El Feneri Pil Paketleri
- Toz ve Mikrofiber Bezler
- Tehlikeli Konum Motor Yol Vericiler
- Taşınabilir Güç Kaynakları
- Garaj ve Rıhtım Kapıları
- Aydınlatma Kontrol ve Kontrol Sistemleri
- Ergonomi
- Tutkallar ve Çimentolar
- Kaynak Fırınları ve Aksesuarları
- Yağ Soğutucuları
- LEGRAND Yer Sürekliliği İzleme Konnektörü
- ROBINAIR Vakum pompası
- EAGLE Tip II DOT Güvenlik Kutusu
- SPEAKMAN Caspian Koleksiyonu Serisi
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hubbell - PRO Serisi, 3 Yollu Geçiş Anahtarı
- EATON FG Serisi Komple Kompakt Şalterler, F Boyu
- DAYTON Lastik Halkalar
- BALDOR / DODGE VSC, Dar Yuvalı Germe, Bilyalı Rulmanlar
- TRI-ARC Alüminyum Sabit Merdivenler, Walk-Thru ile
- BROWNING 80 Nolu Zincir İçin QD Burçlu Çelik Tek Dişliler