ROBINAIR Vakum Pompası
Ticari tesislerdeki çeşitli işlemler, yüksek hassasiyet sağlamak için sıvı dağıtımı için sabit bir çıkış sıcaklığı gerektirir. Watt termostatik karışım vanaları, sıcaklıkta herhangi bir dalgalanma olmadan sıvı dağıtımı sağlamak için idealdir.
stil | Model | Toplam yükseklik | gövde Malzemesi | deplasman | Uzunluk | toplam Genişlik | Gerilim | HP | Hz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 15400 | 9.75 " | Alüminyum Döküm | 4 | 15.5 " | 5.625 " | 115V AC | 1/2 | 60 Hz | €880.48 | |
B | 15300 | 11.5 " | Alüminyum | Cfm 3.0 | 16.25 " | 6" | 115 VAC | 1/3 | 60 | €431.63 | |
C | 15800 | 16 " | Alüminyum | Cfm 8.0 | 10 " | 6" | 115 VAC | 1 | 60 | €721.32 |
Vakum pompası
Robinair vakum pompaları, A/C sistemlerinden hava ve nemi çıkarmak için tasarlanmıştır. Bu sistemler kirleticilere ve neme karşı yüksek hassasiyete sahiptir. Bu vakum pompaları, yağlayıcı olarak ester yağı, mineral yağ, alkilbenzen yağı ve PAG yağı ile birlikte HFC'ler, CFC'ler ve HCFC'ler kullanan soğutma sistemleri için uygundur. Robinair vakum pompaları, soğutma sistemini tek kademeli pompalara göre daha kapsamlı bir şekilde temizlemek için iki kademeli tasarıma sahiptir. Bu pompalar, daha derin bir vakum oluşturmak için nispeten düşük basınçta pompalamaya başlar. Nemi buharlaştırırken sistem basıncını azaltmak için pompalama odası içinde güçlü sıkıştırma oluşturmak için dengelenmiş döner kanatlara sahiptirler. Robinair vakum pompaları, çalışma sırasında titreşimleri en aza indirirken pompa dengesini iyileştirmek için dayanıklı bir polikarbonat tabana sahiptir. Bu pompalarda ayrıca tam tahliyeyi sağlamak için yağ deposunun altında bir yağ tahliye vanası bulunur. Dayanıklılığı korurken pompanın toplam ağırlığını azaltmak için döküm alüminyum gövdeye sahiptirler.
Kullanımlar
Robinair vakum pompaları, otomotiv ve HVAC uygulamaları için soğutma sistemlerinden nemi ve havayı çıkarmak için uygundur.
Çalışma Mekanizması
Zamanla, soğutma sistemi içindeki soğutucuya nem girer. Robinair vakum pompaları, yağlayıcı olarak ester yağı, mineral yağ, alkilbenzen yağı ve PAG yağı ile birlikte HFC'ler, CFC'ler ve HCFC'ler kullanan soğutma sistemlerinde kullanılır. Bu vakum pompaları, soğutma sistemi içindeki basıncı azaltarak biriken nemi uzaklaştırır. Bu pompalar basıncı düşürürken nemi buharlaştırır ve hava ile birlikte dışarı atar.
Özellikler
- İki aşamalı tasarım: Robinair vakum pompaları, tek kademeli pompalara kıyasla soğutma sistemini tamamen temizlemek için iki aşamalı tasarıma sahiptir. Bu vakum pompaları, daha derin bir vakum oluşturmak için nispeten düşük basınçta pompalamaya başlar.
- Ofset döner kanatlar: Pompalama odası içinde güçlü sıkıştırma oluşturmak için ofset döner kanatlara sahiptirler, böylece nemi buharlaştırırken sistem basıncını düşürürler.
- Dayanıklı polikarbonat taban: Robinair vakum pompaları, çalışma sırasında titreşimleri önlerken pompa dengesini iyileştirmek için dayanıklı polikarbonat tabana sahiptir.
- Alüminyum döküm gövde: Robinair vakum pompaları, dayanıklılığı korurken pompanın toplam ağırlığını azaltmak için alüminyum döküm gövdeye sahiptir.
- Giriş ekranı: Bu vakum pompalarında, yabancı maddelerin pompalama odasını kirletmesini önlemek için entegre bir giriş ekranı bulunur. Bu vakum pompalarının harici egzoz filtresi, yağ buharlarını egzoz akışından ayırır.
- Gaz balast: Robinair vakum pompalarında, nemli havanın pompadan geçerek kuru havayla karışmasını sağlayan ve böylece yoğuşmayı azaltan yerleşik gaz balastları bulunur.
- Ağır hizmet motoru: Bu vakum pompaları, sızdırmaz yataklara sahip ağır hizmet tipi bir motora sahiptir. Verimli çalışma ve kolay başlatma sağlamak için yüksek tork tasarımına sahiptirler.
Uyumlu Aksesuarlar
- Robinair vakum pompası yağları: Robinair vakum pompası yağları termal olarak kararlıdır. Soğutma görevleri için vakum pompasının bileşenlerini yağlarlar. Bu yağlar, soğuk hava başlangıçlarını iyileştirirken yüksek sıcaklıklarda bile maksimum viskoziteyi korur.
Standartlar ve Onaylar
- Robinair vakum pompaları, kullanıcı güvenliği ve ekipman dayanıklılığı sağlamak için UL ve CSA standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Montaj
Robinair vakum pompaları, soğutma sistemine bağlı giriş ve çıkış portlarının bir kombinasyonuna sahiptir. Bu portlar, soğutma sistemindeki havayı ve nemi çeker. Bu vakum pompaları, bir güç kaynağı çıkışına bağlanmak için elektrik bağlantı noktalarına sahiptir. Bu vakum pompaları ayrıca iş sahasında taşınabilirlik sağlamak için entegre bir tutamağa sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Bir vakum pompası gece boyunca kullanılabilir mi?
Vakum pompasının, ancak boşaltılan pompa yağının çok az veya hiç nem miktarı göstermediği kontrol edildikten sonra gece çalışmasına izin verilmelidir. Pompa gözetim altında AÇIK bırakılmalıdır.
Kullanıcılar vakum pompası yağını ne sıklıkla değiştirmelidir?
Kullanıcılar, pompanın içindeki yağ kirlendiğinde (gözetleme camından bakıldığında) Robinair vakum pompası yağını değiştirmelidir. Genellikle yağ kahverengiye döner veya köpüğe dönüşür. Bu belirtiler olmasa bile, kullanıcı her 100 saatlik pompa çalışmasından sonra pompa yağını değiştirmelidir.
Kullanıcılar Robinair vakum pompaları için hangi yağı kullanmalıdır?
Kullanıcılar, Robinair vakum pompalarını kaliteli yağ ile doldurmalıdır. Bu tür yağlar, yüksek sıcaklık değerlerinde bile viskoziteyi korumak için tasarlanmıştır. Bu tür yağlar aynı zamanda pompanın soğuk havada çalıştırmaya karşı kapasitesini de artırır.
Vakum pompası yağının viskozitesi nedir?
Vakum pompası yağının viskozitesi 68 ila 77 cst Adet arasındadır. Bu değer, 104 derece F'deki sıcaklık içindir.
Robinair vakum pompası ne kadar yağ tutar?
Robinair vakum pompaları 1 pound'a kadar yağ tutar. Yağı doldurmak için kullanıcı önce yağ boşaltma tapasını çıkararak içindeki yağı çıkarmalıdır. Kullanıcı, yağ seviyesi gözetleme camının altında görünene kadar vakum pompası yağ haznesini doldurmalıdır.
Robinair vakum pompalarının bakımı nasıl yapılır?
Robinair vakum pompaları sık bakım gerektirmez. Ancak, pompanın sorunsuz çalışmasını sağlamak için kullanıcı yağı sürekli olarak değiştirmelidir. Kullanıcı ayrıca pompanın emme filtresini birikmiş kir ve kalıntılardan ara sıra temizlemelidir. Ayrıca, soğutucunun soğutma sisteminden düzgün akışını sağlamak için pompanın giriş ve çıkış portlarını temizleyin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kombine Anahtar Setleri
- Sıvı Seviye Göstergeleri
- Pens Aynaları
- Kanal Drenaj Aksesuarları
- Yeniden Kullanılabilir Buz Paketleri
- Laboratuvar Filtrasyonu
- Piston / Aşamalı Boşluk / Silindir Sprey
- süzgeçler
- Kaynak Temizleme
- Macunlar
- ALLEGRO SAFETY Kanaldan Kanala Konnektörler
- VESTIL Manuel ve Elektrikli Tamburlu Kurutucu
- MARCOM Eğitim Dvd İspanyolca Min.
- POWER FIRST Menteşeli Kablo Koruyucu
- GRAINGER Pirinç Sıralı Mini Küresel Vana, Comp. x Comp.
- MAIN FILTER INC. Hidrolik Filtreler, Cam, 25 Mikron
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 3-56 Unf Lh
- ARGOS TECHNOLOGIES İpuçları
- VESTIL BCD Serisi İstiflenebilir Poli Barikatlar