OSG 16360 Serisi, Premium Yüksek Performanslı Form Musluğu
stil | Model | Konu Türü | Flüt Sayısı | Uzunluk | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | iplik uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1636000308 | Metrik Kaba | 2 | 56mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | 17mm | €79.12 | |
A | 1636000408 | STI | 3 | 63mm | 0.70mm | D4 | 5.00mm | M4 | 22mm | €80.63 | |
A | 1636000608 | STI | 3 | 80mm | 1.00mm | D5 | 8.08mm | M6 | 34mm | €112.99 | |
A | 1636000508 | STI | 3 | 70mm | 0.80mm | D4 | 6.40mm | M5 | 25mm | €82.24 | |
A | 1636000708 | STI | 3 | 90mm | 1.25mm | D6 | 9.70mm | M8 | 32mm | €137.62 | |
A | 1636001408 | STI | 4 | 140mm | 2.50mm | D10 | 20.30mm | M22 | 2.5 " | €629.11 | |
A | 1636001508 | STI | 4 | 160mm | 3.00mm | D11 | 22.70mm | M24 | 65mm | €817.82 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Delik Testere Aksesuarları
- HVLP Püskürtme Tabancaları
- freze Uçları
- Lineer Kılavuz Arabaları ve Kızakları
- Manuel Tahliye Temizleyicileri
- Dağıtım Ekipmanları
- El Testereleri ve Testere Tezgahları
- Otomotiv iç
- Doğrusal hareket
- Yönlendiriciler
- APPROVED VENDOR 90 Derece Dirsek
- SPEEDAIRE Sarmal Hava Hortumları, Naylon
- BOSCH İnşaat Demiri Kesici, Düz Şaft
- JB INDUSTRIES Döner
- FERNCO Boru Bağlantıları
- SPEARS VALVES PVC Sınıf 100 IPS Fabrikasyon Montaj 15 Derece. Dirsekler, Conta x Spigot
- LAB SAFETY SUPPLY Konik Santrifüj Tüpleri
- LINN GEAR Konik Dişliler, 5 Çap Adımlı