OSG 318 High Performance Pipe Tap
stil | Model | Konu Türü | Liste numarası | Uzunluk | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | iplik uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1735205 | NPT | 308 | 2.125 " | 27 | 2.5P | 0.313 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | €69.63 | |
A | 1744905 | NPT | 308 | 3.75 " | 11.5 | - | 1.125 " | 1" | 1.75 " | €334.19 | |
A | 1735105 | NPT | 308 | 2.125 " | 27 | 2.5P | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | €70.52 | |
B | 1735005 | NPT | 308 | 2.125 " | 27 | 2.5P | 0.313 " | 1 / 16 " | 11 / 16 " | €64.29 | |
A | 1735405 | NPT | 308 | 2 9 / 16 " | 18 | 2.5P | 0.7 " | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | €100.98 | |
A | 1735505 | NPT | 308 | 3.125 " | 14 | 2.5P | 0.688 " | 1 / 2 " | 1.375 " | €158.27 | |
C | 1739905 | NPTF | 318 | 3.25 " | 14 | H3 | 0.906 " | 3 / 4 " | 1.375 " | €197.98 | |
C | 1737505 | NPTF | 318 | 2.125 " | 27 | H5 | 0.313 " | 1 / 16 " | 11 / 16 " | €61.28 | |
C | 1737705 | NPTF | 318 | 2.125 " | 27 | H5 | 0.313 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | €60.19 | |
C | 1737805 | NPTF | 318 | 2.437 " | 18 | H5 | 0.563 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | €78.02 | |
C | 1737905 | NPTF | 318 | 2 9 / 16 " | 18 | H5 | 0.7 " | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | €100.98 | |
C | 1738005 | NPTF | 318 | 3.125 " | 14 | H5 | 0.688 " | 1 / 2 " | 1.375 " | €149.10 | |
C | 1737605 | NPTF | 318 | 2.125 " | 27 | H5 | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | €70.52 | |
C | 1744605 | NPTF | 318 | 3.75 " | 11.5 | - | 1.125 " | 1" | 1.75 " | €334.19 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Halı Süzme Makineleri
- Lehim Havyası Tabancalar ve Tencere
- Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel
- Avara Dişlileri
- Dekontaminasyon Duş Su Isıtıcıları
- El Testereleri ve Testere Tezgahları
- Kondens Pompaları ve Aksesuarları
- balastlar
- Alüminyum
- Anahtar Stok
- TSUBAKI Dişli 5.060 Dış # 40
- ULTRA-DEX USA WCMT Serisi Torna Karbür Uç
- MERSEN FERRAZ 750V Açık Tip Yarı İletken Sigorta Sahipleri
- SPEARS VALVES Sınıf 10/12 PVC Flanşlar Van Stone Style
- EATON Danfoss PFR1-16 Serisi Akış Kontrol Vanaları
- RINGERS GLOVES Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler Nitril Dip Coat
- REMCO 10 İnç Bıçaklı Tek Parça Metal Algılanabilir Kürekler
- VESTIL Elektrikli Çekişli Tahrik Sistemli SL Serisi İstifleyiciler
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, SC, Bilyalı Rulmanlar
- BALDOR / DODGE Solidlube, İki Cıvatalı Yastık Blok, Ayrık Kaymalı Rulmanlar