VESTIL SL Serisi Elektrikli Çekişli Tahrik Sistemli İstifleyiciler
stil | Model | Yükseklik | Maks. Yükseklik | Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SL-63-AA-PTDS | 82.69 " | 63 " | 40.12 " | €9,645.97 | TEKLİF TALEBİ
|
B | SL-118-AA-PTDS | 82.69 " | 118 " | 115.875 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | SL-137-AA-PTDS | 88.56 " | 137 " | 134.875 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Genel Tornalama Aletleri
- Sabit Gaz Dedektörleri
- Demiryolu Dökülme Muhafazası
- 5S Kırmızı Etiket İstasyonları
- Baypas Vanaları
- Koruma Güz
- Soğutma
- Ara Parçalar ve Standoff'lar
- Deniz ve Karavan Pompaları
- Kalafat ve Sızdırmazlık Malzemeleri
- DAYTON Ön filtre
- QORPAK Kapanış 70mm Doğal
- WOLO Disk Korna Elektrik Gerilimi
- SPEARS VALVES CPVC Programı 80 DWV Fabrikasyon Montaj Eyerleri - Tutkallı, Soket
- ROBERTSHAW borular
- INSTOCK Duvar Standartları
- SMC VALVES Erkek uçlu bağlayıcı
- VESTIL UT-TRAY Serisi Yardımcı Tepsiler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E17 Boyutlu, XDSS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- BROWNING 3V Serisi Kavrama Kayışı Kasnaklar, Ayrık Konik Burçlu, 2 Yivli