OSG 345STI Yüksek Performanslı Spiral Flüt Musluk
stil | Model | iplik uzunluğu | Bitiş | Flüt Sayısı | Uzunluk | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34501401 | 2.5 " | YANİ | 4 | 130mm | 2.50mm | D5 | 20.30mm | M22 | €406.76 | |
A | 34500301 | 3 / 4 " | Buhar Oksit | 3 | 53mm | 0.50mm | D2 | 4.10mm | M3 | €65.24 | |
A | 34500101 | 14mm | Buhar Oksit | 2 | 48mm | 0.40mm | D2 | 3.58mm | M2 | €111.04 | |
A | 34500201 | 16mm | YANİ | 2 | 49mm | 0.45mm | D2 | 3.58mm | M2.5 | €92.58 | |
A | 34500401 | 24mm | Buhar Oksit | 3 | 60mm | 0.70mm | D3 | 5.60mm | M4 | €64.33 | |
A | 34500501 | 25mm | Buhar Oksit | 3 | 64mm | 0.80mm | D3 | 6.40mm | M5 | €65.60 | |
A | 34500701 | 32mm | Buhar Oksit | 3 | 74mm | 1.25mm | D3 | 9.70mm | M8 | €79.75 | |
A | 34500601 | 34mm | Buhar Oksit | 3 | 69mm | 1.00mm | D3 | 8.08mm | M6 | €72.45 | |
A | 34500801 | 42mm | YANİ | 3 | 86mm | 1.50mm | D4 | 9.30mm | M10 | €109.38 | |
A | 34501001 | 46mm | YANİ | 3 | 102mm | 2.00mm | D5 | 13.70mm | M14 | €260.36 | |
A | 34500901 | 46mm | YANİ | 3 | 97mm | 1.75mm | D4 | 12.00mm | M12 | €187.87 | |
A | 34501101 | 51mm | YANİ | 3 | 108mm | 2.00mm | D5 | 15.00mm | M16 | €227.14 | |
A | 34501201 | 51mm | YANİ | 4 | 108mm | 2.50mm | D5 | 15.00mm | M18 | €316.67 | |
A | 34501301 | 56mm | YANİ | 4 | 125mm | 2.50mm | D5 | 19.30mm | M20 | €324.79 | |
A | 34501501 | 65mm | YANİ | 4 | 138mm | 3.00mm | D6 | 22.70mm | M24 | €529.75 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Otomotiv Akü Şarj Cihazları ve Takviyeleri
- Çemberleme Makineleri
- Kontak Bloklu Acil Durdurma Butonları
- Boru Diş Açma Pafta Kafaları
- Numune Alma Torbaları
- Ölçme ve Yerleşim Araçları
- Ekipman
- Sıcaklık Kontrolleri
- Hava Dağıtım Havalandırma ve Kanal Aksesuarları
- Döner Döner ve Genleşme Derzleri
- ARO Genel Amaçlı Kompakt Basınçlı Hava Filtresi
- FIMCO Hex Kilit Somunu
- VELVAC Spot Aynası Sağ
- MITUTOYO Teleskop Gage
- OIL SAFE Dökülme Güverteleri
- EATON NRX Serisi Alçak Gerilim Güç Devresi Kasetleri
- AMERICAN STANDARD Musluklar
- IRONCLAD Kong Soğuk Durum Su Geçirmez Eldiven
- BROWNING 60 Nolu Zincir İçin QD Burçlu Çelik Çift Dişli