Osg 34500701 | Spiral Flüt Musluk Modifiye Dip 8 X 1.25mm S/o | 33zc55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 34500701 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 8 x 1.25mm K / o | AG4GZB 33ZC55

OSG 34500701 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 8 x 1.25mm S/o

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4GZB Model: 34500701Çapraz Referans: 33ZC55
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
€79.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Flüt Musluğu
BitişBuhar Oksit
Liste numarası345ŞTİ
MalzemeVC-10
Flüt Sayısı3
Uzunluk74mm
Zift1.25mm
Adım Çapı LimitleriD3
Şaft Dia.9.70mm
bedenM8
Stil'e dokununDeğiştirilmiş Dip Oluşturma
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu32mm
Konu TürüSTI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeliplik uzunluğuBitişFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedenÜcret
OSG 34500101 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 2x0.40mm S / o | AG4GYN 33ZC43 3450010114mmBuhar Oksit248mm0.40mmD23.58mmM2€111.04
OSG 34500201 Spiral Flüt Musluğu Modifiye Dip 2.5x0.45mm S/o | AG4GYQ 33ZC45 3450020116mmYANİ249mm0.45mmD23.58mmM2.5€92.58
OSG 34500301 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 3x0.50mm S / o | AG4GYT 33ZC47 345003013 / 4 "Buhar Oksit353mm0.50mmD24.10mmM3€65.24
OSG 34500401 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 4x0.70mm S / o | AG4GYV 33ZC49 3450040124mmBuhar Oksit360mm0.70mmD35.60mmM4€64.33
OSG 34500501 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 5x0.80mm Kovan | AG4GYX 33ZC51 3450050125mmBuhar Oksit364mm0.80mmD36.40mmM5€65.60
OSG 34500601 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 6 x 1.00mm S / o | AG4GYZ 33ZC53 3450060134mmBuhar Oksit369mm1.00mmD38.08mmM6€72.45
OSG 34500801 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 10x1.50mm S / o | AG4GZD 33ZC57 3450080142mmYANİ386mm1.50mmD49.30mmM10€109.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 34500701 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 8 x 1.25mm S/o
€79.75 / Adet