OSG Exocarb WXS Karbür Parmak Frezeler
stil | Model | Flüt Sayısı | Köşe yarıçapı | Boyut Türü | Uzunluk | Şaft Dia. | Bitiş | Kesim Uzunluğu | Liste numarası | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3051004 | 2 | - | metrik | 45mm | 4.00mm | WXS (R) | 0.8mm | 4590 | €86.98 | |
A | 3051008 | 2 | - | metrik | 45mm | 4.00mm | WXS (R) | 0.8mm | 4590 | €89.74 | |
B | 3102001 | 2 | 0.10mm | metrik | 50mm | 4.00mm | WXS (R) | 1.6mm | 4592 | €106.44 | |
C | 44101111 | 2 | - | Kesirli İnç | 3" | 1 / 4 " | WXS (R) | 1 / 4 " | 4410 | €143.02 | |
A | 3050602 | 2 | - | metrik | 45mm | 4.00mm | WXS (R) | 0.5mm | 4590 | €93.38 | |
A | 3052010 | 2 | - | metrik | 45mm | 4.00mm | WXS (R) | 1.6mm | 4590 | €89.03 | |
B | 3102007 | 2 | 0.20mm | metrik | 50mm | 4.00mm | WXS (R) | 1.6mm | 4592 | €102.24 | |
D | 36100611 | 2 | - | Kesirli İnç | 3" | 1 / 4 " | WXL (R) | 1 / 4 " | 3610 | €99.79 | |
D | 36100811 | 2 | - | Kesirli İnç | 4" | 3 / 8 " | WXL (R) | 3 / 8 " | 3610 | €156.84 | |
E | 36041411 | 4 | - | Kesirli İnç | 3" | 1 / 2 " | WXL (R) | 1" | 3604 | €174.08 | |
F | 44400711 | 4 | - | Kesirli İnç | 2.5 " | 1 / 4 " | WXS (R) | 3 / 8 " | 4440 | €92.22 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çan Tuzakları ve Kanalizasyonları
- Seyrelticiler
- Dağıtma
- Neopren Boru
- Ark Koruma Battaniyeleri
- acil Durum Hazırlık
- Yönlendiriciler
- Çekmece ve Dolap Donanımı
- Acil Göz Yıkama ve Duş Ekipmanları
- Asfalt Testi
- LITHONIA LIGHTING Yedek Difüzör
- AIR HANDLER Panel Hava Filtresi, Üç Katlı Halka
- ORBIS Elde Taşınan Konteyner
- SCHNEIDER ELECTRIC Kule Işık Katmanları
- BUSSMANN SSD Serisi İngiliz ve IEC Sigortaları
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel 3 Yollu Dikey Küresel Vanalar, DIN Soketli, EPDM, Metrik
- SPEARS VALVES CPVC Diyaframlı Vanalar, Spigot Uçlar, EPDM Destekli PTFE Diyafram
- SPEARS VALVES PVC Sınıfı 100 IPS Fabrikasyon Te Parçalar, Conta x Conta x Conta
- PARKER Yedek Filtre Elemanları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutlu, CDNS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler