OSG Yüksek Hızlı Çelik-E Boru Musluğu, TiCN Kaplama
stil | Model | Konu Türü | Liste numarası | Flüt Sayısı | Uzunluk | Zift | Şaft Dia. | beden | iplik uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1205300108 | NPT | 12053 | 3 | 2.125 " | 27 | 0.313 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | €151.70 | |
B | 1205300308 | NPT | 12053 | 3 | 2.437 " | 18 | 0.563 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | €132.71 | |
B | 1205300508 | NPT | 12053 | 3 | 3.125 " | 14 | 0.688 " | 1 / 2 " | 1.375 " | €259.59 | |
B | 1205300208 | NPT | 12053 | 3 | 2.125 " | 27 | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | €158.21 | |
B | 1205300408 | NPT | 12053 | 3 | 2 9 / 16 " | 18 | 0.7 " | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | €196.10 | |
B | 1205300608 | NPT | 12053 | 3 | 3.25 " | 14 | 0.906 " | 3 / 4 " | 1.375 " | €367.49 | |
B | 1205300708 | NPT | 12053 | 3 | 3.75 " | 11.5 | 1.125 " | 1" | 1.75 " | €630.88 | |
B | 1205400608 | NPTF | 12054 | 4 | 3.25 " | 14 | 0.906 " | 3 / 4 " | 1.375 " | €381.78 | |
B | 1205400408 | NPTF | 12054 | 3 | 2 9 / 16 " | 18 | 0.7 " | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | €200.55 | |
B | 1205400108 | NPTF | 12054 | 3 | 2.125 " | 27 | 0.313 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | €145.11 | |
B | 1205400308 | NPTF | 12054 | 3 | 2.437 " | 18 | 0.563 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | €132.71 | |
B | 1205400508 | NPTF | 12054 | 3 | 3.125 " | 14 | 0.688 " | 1 / 2 " | 1.375 " | €249.82 | |
B | 1205400208 | NPTF | 12054 | 3 | 2.125 " | 27 | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | €146.00 | |
B | 1205400708 | NPTF | 12054 | 4 | 3.75 " | 11.5 | 1.125 " | 1" | 1.75 " | €656.93 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pim ve Kol Cihazı Aksesuarları
- İç Hava Kalitesi Örnekleme Pompası Aksesuarları
- Laboratuvar Kurutucuları
- Boru Kancaları
- Sabitleme Aleti Aksesuarları
- Yanma Testi
- makinalar
- Hortum Önlükleri ve Hidrantlar
- Macunlar
- APEX-TOOLS Posidriv (R) Güç Bit
- TRITAN 3 Cıvatalı Flanş Yatakları
- ACROVYN Köşe İçi, Darbeye Dayanıklı, Parşömen
- DURHAM MANUFACTURING Stok Arabaları
- MARTIN SPROCKET Kit Çantaları
- MERIT Spiral Bantlar
- GRAINGER Cırt cırtlı Zımpara Diskleri
- SMC VALVES Rot Bağlantısı
- NIBCO Ayak Valfi Elek Tertibatları