TRITAN 3-Bolt Flanş Rulmanları
stil | Model | Delik Dia. | Dinamik Yük Kapasitesi | Delik Merkezinin Merkeze Montajı | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Statik Yük Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UCFB205-16A | 1" | 3147 lb | 41mm | 36.4mm | 120.7mm | 69.9mm | 1764 lb | €40.40 | |
A | UCFB204-12A | 3 / 4 " | 2877 lb | 38.1mm | 34.2mm | 108mm | 63.5mm | 1494 lb | €36.05 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- loupes
- Aydınlatma Transformatörleri
- İki tip
- Isı Sapanlar
- Basınç Ölçer Sifonları
- Boru ve Aksesuarlar
- Özel Fanlar ve Aksesuarlar
- Zincir ve Araçlar
- Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları ve Aksesuarları
- Macunlar
- SIEMENS Devre Kesici Üzerinde Bolt: ED2 Serisi
- DBI-SALA Kapalı Alan Kurtarma Sistemini Tamamlayın
- MARCOM İnşaat Güvenliği Eğitimi
- STARRETT 234M Serisi Küresel Uçlu Uç Ölçme Çubukları
- ZURN Deveboynu Laboratuvar Bataryaları
- DURHAM MANUFACTURING Ekstra Çekmeceler
- SPEARS VALVES CPVC Pirinç Diş Bağlantısı Geçiş Dişi Adaptörleri
- Aetna Bearing Düz Avaralar
- BALDOR / DODGE QD Serisi, SK, V Kayış Kasnakları
- BOSTON GEAR 8 Çap Hatveli Çelik Sertleştirilmiş Spiral Gönye Dişlileri