OSG Yüksek Hızlı Çelik-E Düz Kanallı Kılavuz, Nitrür Kaplama
stil | Model | Stil'e dokunun | Liste numarası | Flüt Sayısı | iplik uzunluğu | Konu Türü | Uzunluk | Zift | Adım Çapı Limitleri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2493203 | dibe | 240 | 3 | 3 / 4 " | UNC | 2.125 " | 32 | H3 | €21.39 | |
A | 2403603 | dibe | 240 | 3 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H3 | €23.55 | |
B | 2410803 | dibe | 241 | 3 | 25mm | Metrik Kaba | 64mm | 1.00mm | D5 | €29.94 | |
A | 2494003 | dibe | 240 | 4 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | €27.13 | |
A | 2402803 | dibe | 240 | 3 | 7 / 8 " | UNF | 2.375 " | 32 | H3 | €23.56 | |
B | 2411203 | dibe | 241 | 4 | 29mm | Metrik Kaba | 69mm | 1.25mm | D5 | €33.59 | |
A | 2403203 | dibe | 240 | 3 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H3 | €23.68 | |
B | 2411603 | dibe | 241 | 4 | 32mm | Metrik İnce | 74mm | 1.25mm | D5 | €46.87 | |
A | 2406403 | dibe | 240 | 4 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | €29.94 | |
A | 2494603 | dibe | 240 | 4 | 1.437 " | UNC | 3.156 " | 14 | H3 | €38.94 | |
A | 2408003 | dibe | 240 | 4 | 1 21 / 32 " | UNF | 3.375 " | 20 | H3 | €44.86 | |
A | 2493803 | dibe | 240 | 4 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | €26.43 | |
B | 2410203 | dibe | 241 | 3 | 16mm | Metrik Kaba | 49mm | 0.50mm | D3 | €33.29 | |
A | 2401603 | dibe | 240 | 3 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H3 | €21.16 | |
B | 2495003 | dibe | 241 | 3 | 19mm | Metrik Kaba | 53mm | 0.70mm | D4 | €29.94 | |
A | 2404403 | dibe | 240 | 4 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | €26.55 | |
A | 2494803 | dibe | 240 | 4 | 1.437 " | UNF | 3.156 " | 20 | H3 | €38.64 | |
A | 2402403 | dibe | 240 | 3 | 7 / 8 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | €21.16 | |
A | 2494403 | dibe | 240 | 4 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | €29.73 | |
A | 2494203 | dibe | 240 | 4 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | €29.94 | |
A | 2401203 | dibe | 240 | 3 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H3 | €25.73 | |
A | 2493603 | dibe | 240 | 3 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | €23.68 | |
B | 2495503 | dibe | 241 | 4 | 42mm | Metrik Kaba | 86mm | 1.75mm | D6 | €55.89 | |
B | 2495403 | dibe | 241 | 4 | 32mm | Metrik Kaba | 74mm | 1.50mm | D6 | €46.87 | |
B | 2410603 | dibe | 241 | 3 | 22mm | Metrik Kaba | 60mm | 0.80mm | D5 | €29.94 | |
A | 2493403 | fiş | 240 | 3 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H5 | €23.57 | |
B | 2495203 | fiş | 241 | 3 | 25mm | Metrik Kaba | 64mm | 1.00mm | D5 | €29.94 | |
A | 2401503 | fiş | 240 | 3 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H3 | €23.94 | |
B | 2494903 | fiş | 241 | 3 | 16mm | Metrik Kaba | 49mm | 0.50mm | D3 | €33.59 | |
A | 2402303 | fiş | 240 | 3 | 7 / 8 " | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | €21.16 | |
A | 2401903 | fiş | 240 | 3 | 3 / 4 " | UNC | 2.125 " | 32 | H3 | €21.16 | |
B | 2410303 | fiş | 241 | 3 | 19mm | Metrik Kaba | 53mm | 0.70mm | D4 | €29.94 | |
A | 2493903 | fiş | 240 | 4 | 1.125 " | UNF | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | €26.55 | |
A | 2404303 | fiş | 240 | 4 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | €26.55 | |
A | 2406303 | fiş | 240 | 4 | 1.25 " | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | €29.94 | |
A | 2493303 | fiş | 240 | 3 | 1" | UNC | 2.5 " | 20 | H3 | €24.20 | |
B | 2495103 | fiş | 241 | 3 | 22mm | Metrik Kaba | 60mm | 0.80mm | D5 | €29.94 | |
A | 2494303 | fiş | 240 | 4 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | €29.78 | |
B | 2495303 | fiş | 241 | 4 | 32mm | Metrik İnce | 74mm | 1.25mm | D5 | €46.87 | |
B | 2412103 | fiş | 241 | 4 | 42mm | Metrik Kaba | 86mm | 1.75mm | D6 | €55.89 | |
B | 2411703 | fiş | 241 | 4 | 32mm | Metrik Kaba | 74mm | 1.50mm | D6 | €46.87 | |
A | 2407903 | fiş | 240 | 4 | 1 21 / 32 " | UNF | 3.375 " | 20 | H3 | €44.86 | |
A | 2493503 | fiş | 240 | 3 | 1" | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | €26.81 | |
B | 2411103 | fiş | 241 | 4 | 29mm | Metrik Kaba | 69mm | 1.25mm | D5 | €37.70 | |
A | 2494103 | fiş | 240 | 4 | 1.25 " | UNC | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | €29.94 | |
A | 2401103 | fiş | 240 | 3 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H3 | €25.73 | |
A | 2494703 | fiş | 240 | 4 | 1.437 " | UNF | 3.156 " | 20 | H3 | €38.64 | |
A | 2493703 | fiş | 240 | 4 | 1.125 " | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | €26.54 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kaynak Kaskı Aksesuarları
- Basınç ve Vakum Ölçerler
- Limit Anahtar Başlıkları
- Mühendis / Sondaj / Demirci Çekiçleri
- Masa Taşıyıcıları
- İşleme Malzemeleri
- Ekipman
- Güç Matkapları
- Ormancılık
- Havuz ve Spa Pompaları
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Sokak Dirseği, 45 Derece
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 3 Yollu Pilot Işık Geçiş Anahtarları, 15A / 20A
- BRADY Boru İşaretleyici, Orta Basınçlı Hava
- PANDUIT Çapraz Konektörler
- WILKERSON L Braket Duvar Montajı
- HOFFMAN Tip 1 Yer Ayırıcı Barlar
- SPEARS VALVES PVC MDW P515 Wyes ve 1/8 Dirsek Kombinasyonu, Soldan Girişli, Tüm Göbek
- SPEARS VALVES PVC Şeffaf Y-Çek Valfler, SR Dişli Uçlar, FKM
- SPEARS VALVES 10/12 Sınıfı PVC Metrik Fitting 45 Derece. Dirsekler, Soket x Soket
- HUMBOLDT Kronometreler