OSG Jobber Matkap Uçları
stil | Model | Uzunluk | Kesme Yönü | Ondalık Eşdeğeri | Nokta Açısı | Nokta Türü | Şaft Dia. | beden | Boyut Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8612244 | 62mm | Sağlak | 0.096 " | 130 Dereceleri | X | 3.0mm | #41 | Tel Boyutu | €44.91 | |
B | HP255-2047 | 82mm | Sağ el | 0.204 " | 140 Dereceleri | R İnceltme | 6mm | 5.2mm | metrik | €93.49 | |
B | HP255-2795 | 91mm | Sağ el | 0.279 " | 140 Dereceleri | R İnceltme | 8mm | 7.1mm | metrik | €116.25 | |
B | HP255-3189 | 103mm | Sağ el | 0.318 " | 140 Dereceleri | R İnceltme | 10mm | 8.1mm | metrik | €137.75 | |
B | HP255-3543 | 103mm | Sağ el | 0.354 " | 140 Dereceleri | R İnceltme | 10mm | 9 | metrik | €153.85 | |
A | 8613349 | 166mm | Sağlak | 0.531 " | 120 Dereceleri | R | 16.0mm | 17 / 32 " | Kesirli İnç | €313.43 | |
C | 651048411 | 167mm | Sağ el | 0.4844 | 140 Dereceleri | X İnceltme | 12.70mm | - | metrik | €393.16 | |
D | 8663530 | 193mm | Sağ el | 0.602 " | 140 Dereceleri | R İnceltme | 16mm | 15.3mm | metrik | €569.91 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sabit Elektrikli Alet Motorları
- Delik Tapaları
- Tıbbi Dolaplar
- PIR Hareket Sensörleri
- Tote Kapaklar
- Bantlar
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- Yemek Servisi Tek Kullanımlık Malzemeler ve Dağıtıcılar
- Çemberleme ve Çemberleme Ekipmanları
- Keçe
- SPEARS VALVES 80 CPVC Van Stone Style Flanş Değişimi Ayrık Yüzükler
- SPEARS VALVES PVC True Union Küresel Vanalar Normal Tip, BSP Dişli, FKM
- ABC HAMMERS Bronz/Bakır Vurucu Çekiçler
- MARTIN SPROCKET 14-1/2 Derece İşlenmiş Dişli Kremayerler, 20 Çaplı Hatve
- ALVORD POLK Konik Soket Raybaları
- LEATHERHEAD TOOLS Pro Lite Serisi, Turna Direkleri
- APPLETON ELECTRIC Sarkıt Bağlantılar
- ANSELL 97-009 Activarmr Kesilmeye Dayanıklı Eldiven
- BUSSMANN FRN-R Fusetron Zaman Geciktirme Sigortaları, Çift Elemanlı, Sınıf RK5
- WEG Edinme Akımı Kitleri