Osg Hp255-2795 | Jobber Matkap 7.1 mm 140 Karbür | 33pa35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG HP255-2795 Jobber Matkap 7.1mm 140 Karbür | AG3NJE 33PA35

OSG HP255-2795 Jobber Matkap 7.1mm 140 Karbür

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3NJE Modeli: HP255-2795Çapraz Referans: 33PA35
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
€107.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.279 "
Boyut Türümetrik
BitişTiAlN
Flüt Uzunluğu53mm
sınıfYüksek Performans
Liste numarasıHP255
MalzemeTungsten Karbür
Uzunluk91mm
Nokta Açısı140 Dereceleri
Nokta TürüR İnceltme
Şaft Dia.8mm
beden7.1mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8207504060

Ürün Detayı:

  • İçten Soğutma (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukKesme YönüOndalık EşdeğeriNokta AçısıNokta TürüŞaft Dia.bedenBoyut TürüÜcret
OSG 8612244 Jobber Matkap Ucu Xpm x Nokta #41 | AG3NGZ 33NZ98 861224462mmSağlak0.096 "130 DereceleriX3.0mm#41Tel Boyutu€41.92
OSG 8613349 Jobber Matkap Ucu Xpm R Noktası 17/32 In. | AG3NHA 33NZ99 8613349166mmSağlak0.531 "120 DereceleriR16.0mm17 / 32 "Kesirli İnç€305.84
OSG 8663530 Jobber Matkap 15.3mm 140 Karbür | AG3NHT 33PA24 8663530193mmSağ el0.602 "140 DereceleriR İnceltme16mm15.3mmmetrik€561.79
OSG HP255-2047 Jobber Matkap 5.2mm 140 Karbür | AG3NJA 33PA31 HP255-204782mmSağ el0.204 "140 DereceleriR İnceltme6mm5.2mmmetrik€84.04
OSG HP255-3189 Jobber Matkap 8.1mm 140 Karbür | AG3NJG 33PA37 HP255-3189103mmSağ el0.318 "140 DereceleriR İnceltme10mm8.1mmmetrik€128.11
OSG HP255-3543 Jobber Matkap 9mm 140 Karbür | AG3NJJ 33PA39 HP255-3543103mmSağ el0.354 "140 DereceleriR İnceltme10mm9metrik€138.30
OSG 651048411 Jobber Matkap Ucu, 12.30 mm, Solid Karbür | CD2HWP 405R22 651048411167mmSağ el0.4844140 DereceleriX İnceltme12.70mm-metrik€349.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG HP255-2795 Jobber Matkap 7.1mm 140 Karbür
€107.87 / Adet