Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 850-3750 Karbür Frez 60 Derece Koni 3/8 İnç | AH3ZVT 33ZU51

OSG 850-3750 Karbür Frez 60 Derece Koni 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3ZVT Model: 850-3750Çapraz Referans: 33ZU51
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
€40.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karbür Bur
açı60 Dereceleri
Kesici Dia.3 / 8 "
Kesme Kenarı TipiSağ el
Maks. RPM63,000
Uzunluk2"
Shank MalzemesiHSS
Şaft Boyutu1 / 4 "
Shape60 Derece Koni
Ticaret NumarasıSJ-3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)1.27
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesici Dia.Maks. RPMUzunlukShank MalzemesiŞaft BoyutuTicaret NumarasıÜcret
OSG 850-1000-60 Karbür Frez 25mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZVN 33ZU47 850-1000-6025.00mm25,00050mmHSS6"SJ-9€142.72
OSG 850-1000 Karbür Frez 60 Derece Koni 1 İnç | AH3ZVP 33ZU48 850-10001"90,0002"HSS1 / 4 "SJ-9€138.48
OSG 850-2362 Karbür Frez 6mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZVQ 33ZU49 850-23626.00mm75,00050mmkarbit6"SJ-1€34.13
OSG 850-2500 Karbür Frez 60 Derece Koni 1/4 İnç | AH3ZVR 33ZU50 850-25001 / 4 "70,0002"karbit1 / 4 "SJ-1€34.13
OSG 850-3750-60 Karbür Frez 9mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZVU 33ZU52 850-3750-609.00mm65,00050mmHSS6"SJ-3€40.95
OSG 850-5000 Karbür Frez 60 Derece Koni 1/2 İnç | AH3ZVV 33ZU53 850-50001 / 2 "50,0002"HSS1 / 4 "SJ-5€53.01
OSG 850-5000-60 Karbür Frez 12mm Kesim Çapı Sağ Kesim | AH3ZVW 33ZU54 850-5000-6012.00mm55,00050mmHSS6"SJ-5€49.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 850-3750 Karbür Frez 60 Derece Koni 3/8 İnç
€40.95 / Adet