OSG VC-10 Spiral Kanallı Kılavuz, TiN Kaplama
stil | Model | Konu Türü | Flüt Sayısı | Uzunluk | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | iplik uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1732405 | UNC | 3 | 2.375 " | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | €32.01 | |
A | 1749105 | UNC | 3 | 3 13 / 16 " | 11 | H3 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | €148.68 | |
A | 1733005 | UNC | 3 | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | €49.63 | |
A | 1733805 | UNC | 4 | 4.25 " | 10 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | €160.28 | |
A | 1733205 | UNC | 3 | 3.156 " | 14 | H3 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | €62.46 | |
A | 1733405 | UNC | 3 | 3.375 " | 13 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | €77.82 | |
A | 1749905 | UNC | 3 | 3.593 | 12 | H3 | 0.429 " | 9 / 16 " | 1 21 / 32 " | €118.31 | |
A | 1763905 | UNC | 2 | 1.875 " | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | 9 / 16 " | €40.41 | |
A | 1732805 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | €45.35 | |
A | 1732605 | UNC | 3 | 2.5 " | 20 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | €39.26 | |
A | 1732305 | UNC | 3 | 2.125 " | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | €35.41 | |
A | 1732205 | UNC | 3 | 2" | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | 11 / 16 " | €33.40 | |
A | 1733305 | UNF | 3 | 3.156 " | 20 | H3 | 0.323 " | 7 / 16 " | 1.437 " | €62.46 | |
A | 1733505 | UNF | 3 | 3.375 " | 20 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | €72.15 | |
A | 1732505 | UNF | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | €32.01 | |
A | 1732905 | UNF | 3 | 2 23 / 32 " | 24 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | €45.35 | |
A | 1732705 | UNF | 3 | 2.5 " | 28 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | €39.28 | |
A | 1762305 | UNF | 3 | 3.593 | 18 | H3 | 0.429 " | 9 / 16 " | 1 21 / 32 " | €118.31 | |
A | 1761905 | UNF | 3 | 3 13 / 16 " | 18 | H3 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | €137.43 | |
A | 1733105 | UNF | 3 | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | €49.88 | |
A | 1733905 | UNF | 4 | 4.25 " | 16 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2" | €173.72 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Baretler
- Elektronik Tork Ölçerler
- Merdiven Emniyet Kapısı
- Hava ve Vakum Tahliye Vanaları
- Esnek Şerit Isıtıcılar
- Egzoz fanları
- Islak Moplar Silecekler ve Kovalar
- Hava Kompresörleri ve Vakum Pompaları
- Perçinler
- Yağ Soğutucuları
- NTN Korumalı Radyal Rulman
- BATTALION Kilitlenme Zinciri
- DAYTON Termokupl Adaptörleri ve Fişleri
- SHARON PIPING kapak
- MAG-MATE Manyetik Baskı Tutacağı
- PS DOORS EdgeHalt Posi Stop Çift Merdiven Emniyet Kapıları
- MILLER - WELDCRAFT Memeler
- ZURN Vakum Kesici Tamir Takımları
- TEMPCO Bant Isıtıcıları
- WEG CSW30 Serisi Seçici Anahtarlar