Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

OSG 1762305 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dipten 9/16 İnç x 18 Kalay | AG3YLR 33XH32

OSG 1762305 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 9/16 İnç x 18 Teneke

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3YLR Model: 1762305Çapraz Referans: 33XH32
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
€122.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Spiral Flüt Musluğu
BitişTeneke
Liste numarası303
MalzemeVC-10
Flüt Sayısı3
Uzunluk3.593
Zift18
Adım Çapı LimitleriH3
Şaft Dia.0.429 "
beden9 / 16 "
Stil'e dokununDeğiştirilmiş Dip Oluşturma
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 21 / 32 "
Konu TürüUNF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)10.8
Gemi genişliği (cm)1.91
HS kodu8207400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKonu TürüFlüt SayısıUzunlukZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedeniplik uzunluğuÜcret
OSG 1732205 Spiral Kanallı Musluk Modifiye Alt Kaplama # 6x32 Kalay | AG4ABD 33XG34 1732205UNC32"32H30.141 "#611 / 16 "€34.47
OSG 1732305 Spiral Kanallı Musluk Modifiye Alt Kaplama # 8x32 Kalay | AG4ABE 33XG35 1732305UNC32.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€35.41
OSG 1732405 Spiral Kanallı Musluk Modifiye Alt Kaplama # 10x24 Kalay | AG4ABF 33XG36 1732405UNC32.375 "24H30.194 "#107 / 8 "€32.01
OSG 1732505 Spiral Flüt Musluğu Modifiye Dip #10x32 Teneke | AG4ABG 33XG37 1732505UNF32.375 "32H30.194 "#107 / 8 "€32.01
OSG 1732605 Spiral Kanallı Kılavuz Değiştirilmiş Dip 1/4 İnç x 20 Kalay | AG4ABH 33XG38 1732605UNC32.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"€40.50
OSG 1732705 Spiral Flüt Musluğu Modifiye Dipleme 1/4 İnç x 28 Kalay | AG4ABJ 33XG39 1732705UNF32.5 "28H30.255 "1 / 4 "1"€39.28
OSG 1732805 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dipten 5/16 İnç x 18 Kalay | AG4ABK 33XG40 1732805UNC32 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "1.125 "€45.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

OSG 1762305 Spiral Kanallı Kılavuz Modifiye Dip 9/16 İnç x 18 Teneke
€122.80 / Adet