PALMGREN 9661612 Hidrolik Pres, 10 Ton, Elektrikli Pompa
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik baskı |
boyutlar | 28 x17 x80" |
Maksimum Basınç | 10Ton |
Maksimum Çalışma Çapı | 19.5 x 19.5 " |
Asgari Çalışma Çapı | 19.5 x 0.75 " |
Motor gücü | 3 hp |
Ram Çapı | 2.3 " |
Ram Boyutu | 10 " |
Model | boyutlar | Maksimum Çalışma Çapı | Asgari Çalışma Çapı | Motor gücü | Ram Çapı | Ram Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9661610 | 23 x17 x36" | 19 x 19 " | 19 x 0.04 " | - | 1.5 " | 6.3 " | €1,364.43 | TEKLİF TALEBİ
|
9661611 | 23 x17 x60" | 19 x 40 " | 19 x 0.04 " | - | 1.5 " | 6.3 " | €1,778.70 | TEKLİF TALEBİ
|
9661613 | 23 x17 x76" | 19 x 19 " | 19 x 0.04 " | - | 2.28 " | 6.3 " | €3,347.59 | TEKLİF TALEBİ
|
9661615 | 50 x23 x87" | 23 x 25.5 " | 23 x 0.75 " | - | 2.5 " | 11.81 " | €16,758.00 | TEKLİF TALEBİ
|
9661614 | 28 x18 x88" | 19.5 x 23.5 " | 19.5 x 0.75 " | 4 hp | 2.5 " | 10 " | €8,370.98 | TEKLİF TALEBİ
|
9661616 | 40 x20 x88" | 31.5 x 27.5 " | 31.5 x 0.75 " | 4 hp | 3.15 " | 8.65 " | €14,233.61 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00