PANDUIT Vinil Butt Ekleme Konnektörü
stil | Model | Namlu İçinde Dia. | Yalıtım Tipi | Maks. Sıcaklık. | Maks. Voltaj | Uzunluk | Dikiş | Tel Aralığı | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BS18-C | 0.076 " | Çıplak | 302 Derece F | 2000V | 0.62 " | brazed | 22 ila 18 AWG | 100 | €91.39 | |
B | BSN18-M | 0.13 " | Naylon | 221 Derece F | 600V | 1.15 " | brazed | 22 ila 18 AWG | 1000 | €670.12 | |
B | BSN18-C | 0.13 " | Naylon | 221 Derece F | 600V | 1.15 " | brazed | 22 ila 18 AWG | 100 | €180.82 | |
A | BS10-D | 0.14 " | Çıplak | 302 Derece F | 2000V | 0.63 " | brazed | 12 ila 10 AWG | 500 | €288.88 | |
A | BS10-L | 0.14 " | Çıplak | 302 Derece F | 2000V | 0.63 " | brazed | 12 ila 10 AWG | 50 | €60.03 | |
C | BSH18-Q | 0.17 " | Isı Büzüşmeli | 230 Derece F | 600V | 1.45 " | Dikişsiz | 22 ila 18 AWG | 25 | €99.42 | |
D | BSN10-L | 0.21 " | Naylon | 221 Derece F | 600V | 1.14 " | brazed | 12 ila 10 AWG | 50 | €123.57 | |
D | BSN10-D | 0.21 " | Naylon | 221 Derece F | 600V | 1.14 " | brazed | 12 ila 10 AWG | 500 | €492.45 | |
E | BSH10-E | 0.24 " | Isı Büzüşmeli | 230 Derece F | 600V | 1.64 " | Dikişsiz | 12 ila 10 AWG | 20 | €88.49 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Torç ve Torç Kitleri
- İletişim Kabloları
- Temiz Oda Ürünleri
- Muhafaza Penceresi ve Panjur Kitleri
- Alüminyum Folyo Ruloları
- Boru Ek Parçaları
- Püskürtücüler ve Yayıcılar
- Duvar Beton ve Fayans Aletleri
- Tavan Fayansları ve İzolasyon
- Oto Kaporta Araçları
- NASHUA Baskılı Folyo Bant
- DORIAN Sıkıcı Bar As-20s
- MARCOM Endüstriyel Yangın Önleme Dvd
- VULCAN HART Terminal Bloğu
- COOPER B-LINE B477 Serisi İki Rulmanlı Hafif Hizmet Araba Grubu
- APOLLO VALVES Sınıf 2000 Aktüatörler
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Haç, Soket x Soket x Soket x Soket
- ZURN Huni Dönüştürme Tertibatları
- BROWNING Hız Düşürücü Şaftlar
- CAMPBELL Çift Döngü Inco Zincirleri