Panduit Bs10-d | Alın Ekleme Konektörü 12 ila 10 Awg Pk500 | 39ay13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PANDUIT BS10-D Uç Ekleme Konnektörü 12 - 10 AWG PK500 | AH8XUX 39AY13

PANDUIT BS10-D Alın Ekleme Konnektörü 12 ila 10 AWG PK500

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH8XUX Modeli: BS10-DÇapraz Referans: 39AY13
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
€317.97 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ek Konektörü
Namlu İçinde Dia.0.14 "
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Bakır
Bağlantı Türükıvrım
Bağlayıcı TipiPopo Ekleme
İzolasyon RengiÇıplak
Yalıtım TipiÇıplak
Maks. Sıcaklık.302 Derece F
Maks. Voltaj2000V
Uzunluk0.63 "
Dikişbrazed
Tel Aralığı12 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)8.64
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Yalıtım TipiMaks. Sıcaklık.Maks. VoltajUzunlukDikişTel Aralığıpaket adetÜcret
PANDUIT BS10-L Uç Ekleme Konnektörü 2 - 10 AWG PK50 | AH8XUY 39AY14 BS10-L0.14 "Çıplak302 Derece F2000V0.63 "brazed12 ila 10 AWG50€67.13
PANDUIT BS18-C Uç Ekleme Konnektörü 22 - 18 AWG PK100 | AH8XVB 39AY17 BS18-C0.076 "Çıplak302 Derece F2000V0.62 "brazed22 ila 18 AWG100€101.36
PANDUIT BSH10-E Uç Ekleme Konnektörü 12 - 10 AWG PK20 | AH8XVC 39AY18 BSH10-E0.24 "Isı Büzüşmeli230 Derece F600V1.64 "Dikişsiz12 ila 10 AWG20€97.40
PANDUIT BSH18-Q Uç Ekleme Konnektörü 22 - 18 AWG PK25 | AH8XVE 39AY20 BSH18-Q0.17 "Isı Büzüşmeli230 Derece F600V1.45 "Dikişsiz22 ila 18 AWG25€111.18
PANDUIT BSN10-D Uç Ekleme Konnektörü Sarı 1.140 inç PK500 | AH8XVF 39AY21 BSN10-D0.21 "Naylon221 Derece F600V1.14 "brazed12 ila 10 AWG500€500.01
PANDUIT BSN10-L Uç Ekleme Konnektörü Sarı 1.140 İnç PK50 | AH8XVG 39AY22 BSN10-L0.21 "Naylon221 Derece F600V1.14 "brazed12 ila 10 AWG50€131.88
PANDUIT BSN18-C Uç Ekleme Konnektörü Kırmızı 1.150 İnç PK100 | AH8XVK 39AY25 BSN18-C0.13 "Naylon221 Derece F600V1.15 "brazed22 ila 18 AWG100€190.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PANDUIT BS10-D Alın Ekleme Konnektörü 12 ila 10 AWG PK500
€317.97 / paket