PARKER Dişi Düz Adaptör
stil | Model | Maks. Basınç | Boru Boyutu | tüp Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GAFS-68 | 175 psi | 1 / 2 " | 3 / 8 " | €119.49 | |
A | GAFS-88 | 175 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €148.40 | |
A | GAFS-48 | 175 psi | 1 / 2 " | 1 / 4 " | €116.35 | |
A | GAFS-44 | 225 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €111.38 | |
A | GAFS-46 | 225 psi | 3 / 8 " | 1 / 4 " | €132.42 | |
A | GAFS-64 | 225 psi | 1 / 4 " | 3 / 8 " | €133.70 | |
A | GAFS-24 | 225 psi | 1 / 4 " | 1 / 8 " | €101.10 | |
A | GAFS-22 | 225 psi | 1 / 8 " | 1 / 8 " | €95.47 | |
A | GAFS-66 | 225 psi | 3 / 8 " | 3 / 8 " | €138.13 |
Dişi Düz Adaptör
Parker'ın düz dişi adaptörleri alet kullanmadan kolayca bağlanabilir ve sert boru sistemlerini bağlamak için hidrolik uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Yüksek basınçlara dayanabilen bu sıkıştırma borusu bağlantı parçaları, kapsamlı kimyasal uyumluluk ile tasarlanmıştır. Bu Pargrip Serisi boru bağlantı parçaları, 3/8, 1/8, 1/4 ve 1/2 inç boru boyutlarında sağlanır. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hex / Torx Anahtarları
- Sırt Çantası Elektrikli Süpürgeler
- Motorlu Damper Aksesuarları
- Püskürtme Tabancası Uzantıları
- Panel Bağlantı Kesme Anahtarları
- Zincir ve Zincir Aksesuarları
- Yıkayıcılar
- Çekiçler ve Çarpıcı Aletler
- Teraziler ve Terazi Aksesuarları
- Dökme demir
- EXAIR Hava Yükselteçleri
- AQUASOL WELDING Suda Çözünür Kağıtlar
- 3M 200 Serisi SecureFit Güvenlik Gözlükleri
- APPLETON ELECTRIC Manuel Motor Başlatıcı 2 Kutuplu
- BUSSMANN UHJ Serisi Özel Sigortalar
- DIXON fındık
- BUYERS PRODUCTS Gümüş, Kare Büküm U-Cıvata Takımı
- ELOBAU Mıknatıs / Aktüatörler
- REMCO 24 İnç Çift Bıçaklı Dolum Kartuşları
- DAYTON Elektrik Ünitesi Isıtıcı Montaj Braketleri