EXAIR Hava Amplifikatörleri
stil | Model | Hava girişi | Giriş Çapı | Dia İçinde. | Malzeme | Maks. Alan sayısı dBA | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6044 | 1 / 2 "NPT | 5" | 3.02 " | Alüminyum | 84 | 5" | €847.34 | |
A | 6043 | 1 / 2 "NPT | 4" | 2.2 " | Alüminyum | 83 | 4.06 " | €614.99 | |
A | 6033 | 1 / 2 "NPT | 4" | 2.2 " | Paslanmaz çelik | 83 | 4.06 " | €1,816.71 | |
A | 6034 | 1 / 2 "NPT | 5" | 3.02 " | Paslanmaz çelik | 84 | 5" | €2,863.44 | |
A | 6041 | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 0.840 " | Alüminyum | 81 | 2.88 " | €231.72 | |
A | 6031 | 1 / 4 "NPT | 1.25 " | 0.840 " | Paslanmaz çelik | 81 | 2.88 " | €582.71 | |
A | 6040 | 1 / 8 "NPT | 0.75 " | 0.450 " | Alüminyum | 78 | 2.22 " | €156.71 | |
A | 6030 | 1 / 8 "NPT | 0.75 " | 0.450 " | Paslanmaz çelik | 78 | 2.22 " | €492.71 | |
A | 6042 | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.64 " | Alüminyum | 82 | 3.25 " | €292.62 | |
A | 6032 | 3 / 8 "NPT | 2" | 1.64 " | Paslanmaz çelik | 82 | 3.25 " | €695.47 |
Hava Yükselteçleri
Exair hava amplifikatörleri, kaynak, parça temizleme/soğutma, toz toplama ve ısı dağıtım uygulamaları için sirkülasyon havası, hareketli duman ve duman için uygundur. Bu alüminyum / SS hava amplifikatörleri, basınçlı hava ile çalışır ve uygulama gereksinimine bağlı olarak hava akışı ve kuvvet çıkışını değiştirmek için ayarlanabilir. İç engelleri ortadan kaldıran hareketli parçaları yoktur, bu nedenle hava akımı güçlendirmesi sağlar ve gürültü seviyelerini en aza indirir. Bu amplifikatörler, OSHA gürültü ve basınç gereksinimlerine uygundur ve kurulum ve bakım kolaylığı için hafif ve kompakt tasarıma sahiptir. 1/8, 3/8, 1/4 ve 1/2 inç NPT hava girişlerinde bulunan çok çeşitli bu hava amplifikatörleri arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Etiket Dağıtıcılar
- Sigorta Kapakları
- Fiberglas Kare Boru Stoku
- Alüminyum Boru Bağlantı Parçaları
- Onarım Kelepçeleri
- Hazneler ve Küp Kamyonlar
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesici Sarf Malzemeleri ve Aksesuarları
- İç Hava Kalitesi
- Yemek Hizmeti İmtiyaz Ekipmanı
- Çeşitler
- PARKER Erkek Branşman Tee, FNPT x FNPT x MNPT
- SQUARE D QOU Serisi Devre Kesiciler, 120/240 VAC
- CASH ACME Sıcaklık ve Basınç Tahliye Vanası, 150 psi
- AMPCO METAL Pas Kazıyıcı
- DAYTON Festoon Kurşun Araba Kabloları
- BEL-ART - SCIENCEWARE Karıştırma Çubuğu, Ptfe
- SHURTAPE Çift Taraflı Bantlar, 3 İnç Çekirdek
- CH HANSON Şablonlar
- BALDOR / DODGE EXL, Yastık Blok, Parçalı Konik Makaralı Rulmanlar