PARKER 316 Paslanmaz Çelik Yakın Nipel
stil | Model | uzunluk | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-8 MCN-SS | 1 / 2 " | 6600 psi | 1 / 2 " | €34.85 | |
A | 4-4 MCN-SS | 1 / 4 " | 7500 psi | 1 / 4 " | €22.44 | |
A | 12-12 MCN-SS | 3 / 4 " | 6400 psi | 3 / 4 " | €99.62 | |
A | 6-6 MCN-SS | 3 / 8 " | 7200 psi | 3 / 8 " | €25.52 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Topraklama Direnci Test Cihazı Acc.
- En İyi Aksesuarlar
- Römorklar
- UV Kaçak Dedektörü Aksesuarları
- Yükleme rampaları
- yapılar
- İşleme Malzemeleri
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Giysileri
- Soğutma Fanları ve Aksesuarları
- El Pedleri ve Süngerleri Zımparalama
- PARKER VS2202P serisi, Ekstrüde Sokak Dirseği, 90 Derece
- JOHNSON Kırmızı Işın Lazer Dedektörü
- HALTEC Kauçuk Grommt İçin
- HONEYWELL Sıkıştırma Adaptörleri
- DIXON Boss Pul Conta Sapları
- MULTIFAN MBS Serisi, Motor Koruma Şalterleri
- BURNDY T-Konnektörler
- HOFFMAN Tip 12 Eğimli Önden Basmalı Buton Muhafazalar
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Küresel Çekvalfler, JIS Soketli, EPDM, Metrik
- EATON Mekanik Kilit Kitleri